Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET EXTRACTOR DE CLIPS

Código 90715 58 002 | Peso 1.15Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Conjunto de herramientas diseñado para la extracción rápida y segura de clips, sujetadores y molduras en vehículos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 178.059,97 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto incluye 8 herramientas específicas para desmontar clips y sujetadores en vehículos, tanto en interiores como exteriores. Está compuesto por alicates, saca grampas metálicos y saca grampas de nylon. Los metálicos están pensados para remover clips de tapicería, paneles y molduras, mientras que los de nylon permiten trabajar sobre superficies pintadas sin dañarlas. Las herramientas presentan distintos largos, anchos y tipos de extremos, lo que permite adaptarse a diversas situaciones de desmontaje. El diseño está orientado a facilitar el trabajo en talleres mecánicos, concesionarios, flotas y servicios técnicos.

Usos

Se utiliza para desmontar clips, grampas y sujetadores en tareas de mantenimiento, reparación y desmontaje de interiores y exteriores de vehículos. Ideal para trabajos en paneles de puertas, tapizados, molduras y componentes plásticos.

Características

El set incluye herramientas de distintos tamaños y formas, con extremos adaptados para diferentes tipos de clips. Las piezas están fabricadas en metal y nylon, según su función. Algunas herramientas tienen medidas como 196 mm x 30 mm, 197 mm x 29 mm, 222 mm x 19 mm, entre otras. El diseño contempla ergonomía y seguridad en el uso, permitiendo trabajar sin dañar las superficies.

Aplicaciones

Aplicable en vehículos livianos, utilitarios, maquinaria de transporte, flotas, autos particulares y equipos que posean fijaciones plásticas o metálicas. También útil en procesos de desmontaje en carrocerías, interiores y zonas pintadas.

Beneficios

Permite realizar extracciones rápidas sin dañar las piezas ni la pintura del vehículo. La variedad de herramientas incluidas ofrece versatilidad para múltiples tipos de clips y sujetadores. El uso de nylon en algunas piezas protege las superficies delicadas. No marca los plasticos ni tapizados. Es un set completo que mejora la eficiencia en tareas de desmontaje.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar