UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CONJUNTO DE LLAVES TORX

Código 90715 36 100 | Peso 0.15Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 8 llaves Torx acodadas con práctico porta llaves, ideal para trabajos de ajuste en tornillos Torx en múltiples aplicaciones mecánicas e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 95.432,70 Precio sin impuestos nacionales
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de llaves Torx acodadas de Würth está compuesto por 8 piezas en medidas T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40. Cada llave está diseñada con formato acodado, lo que permite aplicar mayor torque y acceder a tornillos en espacios reducidos. El set incluye un porta llaves plástico que facilita la organización, el transporte y evita pérdidas. Este producto forma parte de la línea Zebra Quality, lo que garantiza altos estándares de fabricación, durabilidad y precisión en el ajuste. Es una solución práctica y confiable para tareas de mantenimiento, montaje y reparación.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza Torx en tareas de armado, mantenimiento, reparación y ajuste. Es ideal para trabajos mecánicos, electrónicos, industriales y de precisión.

Características

El set incluye 8 llaves Torx acodadas en medidas: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40. Se entrega en porta llaves plástico.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, equipos electrónicos, automotores y cualquier entorno donde se utilicen tornillos Torx.

Beneficios

Ofrece una solución completa para trabajos con tornillos Torx. El diseño acodado permite aplicar mayor torque y acceder a zonas complicadas. El porta llaves mejora la organización y evita pérdidas. La calidad Zebra garantiza resistencia al desgaste y precisión en el ajuste.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. Mantener las llaves limpias y secas para preservar su precisión. Guardar en el porta llaves para evitar extravíos.

También te puede interesar

También te puede interesar