Si necesitas cortar un alambre, retirar la cubierta de un cable o sujetar una pieza redonda, ¿usarías la misma pinza? La diferencia está en la forma de la herramienta y en cómo entra en contacto con el material. Algunos tipos de pinzas manuales tienen mordazas, que son las partes que sujetan la pieza. Otros incorporan filos para cortar o puntas diseñadas para tareas de precisión. La línea REDSTRIPE de Würth Argentina ofrece ejemplos de estas variantes, desde la pinza universal hasta las específicas para anillos de retención.
5 tipos de pinzas y ¿para qué sirve cada una?
Pinza universal
La pinza universal combina una zona de agarre con filos de corte cerca de la articulación. Sirve para sostener una pieza pequeña, doblar un alambre o cortarlo dentro de la capacidad de la herramienta. Es práctica cuando una reparación requiere alternar entre esas operaciones. La pinza universal REDSTRIPE de 160 mm está fabricada en acero al cromo-vanadio 50 CrV y cumple con la norma ISO 5746.
Pinza de punta recta o curva
Su cabeza alargada permite tomar piezas pequeñas en espacios estrechos. La punta recta resulta útil si se puede entrar de frente, por ejemplo, para recuperar una arandela entre dos soportes. La punta curva facilita el acceso lateral cuando hay un borde u otra pieza de por medio. Würth Argentina ofrece ambas variantes REDSTRIPE en 160 mm. Al elegir, conviene comprobar cuánto espacio queda para abrir la punta una vez que llega a la pieza.
Pinza pico de loro
La pico de loro tiene una abertura regulable para sujetar tubos, perfiles y piezas cilíndricas de distintos tamaños. El modelo REDSTRIPE de 250 mm incorpora un botón de ajuste, 24 posiciones de mordaza y admite un diámetro máximo de trabajo de 50,8 mm, según su ficha. Para elegirla, conviene mirar tanto el tamaño de la pieza como su terminación, ya que las mordazas dentadas pueden dejar marcas en superficies delicadas.
Pinza de presión
La pinza de presión se bloquea al cerrar y mantiene la pieza sujeta hasta que se libera el mecanismo. Puede servir para sostener dos piezas en posición mientras se comprueba su alineación durante un montaje. La presión de cierre se ajusta según el tamaño y la forma de la pieza. Würth Argentina incluye una pinza de presión de mordaza curva en su kit REDSTRIPE de llaves Allen y Torx.
Pinza Seeger
Los anillos Seeger son seguros elásticos que encajan en una ranura para mantener un componente en su posición. La pinza para anillos exteriores abre el seguro para colocarlo o retirarlo de un eje. La de anillos interiores lo comprime para trabajar dentro de un alojamiento. El juego REDSTRIPE de Würth Argentina cubre anillos de 19 a 60 mm e incluye versiones rectas y acodadas a 90° para ambos tipos de seguro.
Tipos de pinzas para cortar alambre y pelar cables
Si la tarea es cortar un alambre, el alicate de corte lateral tiene filos diseñados para esa operación. Würth Argentina muestra versiones REDSTRIPE de 160 y 180 mm para alambres blandos, de dureza media y duros. Esas medidas indican el largo de la herramienta. La capacidad de corte se verifica por separado, según el diámetro y la dureza del alambre.
Si hay que retirar el aislamiento de un cable para preparar una conexión, corresponde usar un pelacables. El alicate pelacables ajustable REDSTRIPE, código 95772 001 506, permite regular la herramienta según el tamaño del conductor. El objetivo es retirar la cubierta y conservar el metal en condiciones para colocar el terminal.
Tipos de pinza y agarre según el material
| Herramienta | Cuándo usarla | Qué revisar antes de elegir |
|---|---|---|
| Universal | Para sujetar una lengüeta metálica o doblar alambre | Que las mordazas apoyen bien sobre la pieza |
| De punta recta o curva | Para manipular una arandela, un precinto o una pieza pequeña | Por dónde se puede entrar y cuánto espacio hay para abrir la punta |
| Pico de loro | Para sujetar un tubo o una pieza redonda | El diámetro de la pieza y si su acabado admite una mordaza dentada |
| De presión | Para mantener una pieza inmovilizada durante un montaje | Cuánta presión puede recibir sin deformarse |
| Seeger | Para colocar o retirar un anillo de retención | Si el seguro es interior o exterior, su diámetro y el acceso |
| Alicate de corte lateral | Para seccionar alambre | La dureza y el diámetro admitidos por el modelo |
| Pelacables | Para retirar la cubierta de un conductor | Que el tamaño del cable esté dentro del rango de ajuste |
En una reparación doméstica, un proyecto personal o un trabajo profesional, estas tres comprobaciones ayudan a elegir la herramienta:
- Forma de la pieza. Una arandela pequeña requiere un agarre distinto del de un tubo. Si hay poco espacio alrededor, también importa el ángulo desde el que se puede llegar.
- Material y terminación. Una chapa fina puede deformarse al apretarla y una superficie pintada puede marcarse con los dientes. Si se va a cortar alambre, hay que comprobar la capacidad del filo para ese material.
- Condiciones de uso. En trabajos sobre cableado, desenergizar el circuito y seguir el procedimiento de seguridad aplicable. El recubrimiento del mango, por sí solo, no acredita aislamiento eléctrico.
¿Qué tipos de pinzas incluyen los set REDSTRIPE?
El set de cuatro pinzas REDSTRIPE, código 90965 441 004, incluye una universal de 8”, un alicate de 6”, una pinza de punta de 6” y una pico de loro de 10”. El juego Seeger, código 90965 441 104, está dedicado al montaje y desmontaje de seguros interiores y exteriores. Ambos se presentan en bandejas de EVA del sistema ORSY, con un espacio asignado para cada herramienta.
Una buena elección empieza por la pieza
Antes de sumar una pinza a la caja de herramientas, vale la pena pensar en qué tarea se repite más. Si se alterna entre sujetar, doblar y hacer cortes ocasionales, la universal cubre varias operaciones. Para una tarea específica, como preparar cables o retirar anillos de retención, conviene revisar el rango de trabajo del pelacables o de la pinza Seeger en la ficha del producto. Así se puede comparar cada modelo con las piezas y los materiales que realmente se usan.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.