Los Mejores Set de Tubos: Conocé nuestra marca REDSTRIPE

Un set de tubos incluye bocallaves de distintas medidas que se colocan en una llave crique para ajustar o aflojar tuercas y bulones. Algunos juegos también traen extensiones y accesorios para llegar a fijaciones ubicadas al fondo de un alojamiento o detrás de otra pieza. El set de tubos REDSTRIPE de 1/2” de Würth reúne tubos estriados y accesorios para trabajos de mecánica, montaje y mantenimiento.

Para elegir un juego, conviene empezar por las medidas que se usan con más frecuencia y el espacio que hay para mover el crique. Por ejemplo, una tuerca puede estar a la vista y aun así quedar tan cerca de una carcasa que apenas deje mover el mango. En ese caso, el tamaño del crique y el alcance de la extensión importan tanto como la medida del tubo.

Tipos de set de tubos según el encastre

El encastre es la conexión cuadrada entre el tubo y la llave crique. Se mide en pulgadas. En cambio, los milímetros grabados en un tubo métrico indican el tamaño de la abertura que calza sobre la tuerca o el bulón. Un tubo de 13 mm con encastre de 3/8” y uno de 13 mm con encastre de 1/2” sirven para la misma medida de fijación. Cada uno se conecta a un crique de su encastre.

Los juegos de 1/4” suelen utilizarse para fijaciones pequeñas, como las de algunas tapas y carcasas. Los de 3/8” son habituales en tareas de montaje y mantenimiento con fijaciones medianas, especialmente si hay poco espacio para mover el mango. Los de 1/2” se usan con frecuencia para fijaciones más grandes o trabajos que requieren aplicar mayor fuerza de giro, dentro de los límites indicados para cada herramienta.

Comparativa de los sets de tubos REDSTRIPE de 3/8” y 1/2”

Característica REDSTRIPE de 3/8” REDSTRIPE de 1/2”
Código Würth 90965 241 002 90965 441 011
Medidas de los tubos Medidas seleccionadas de 10 a 22 mm Medidas seleccionadas de 10 a 32 mm
Tipo de tubo Corto, métrico y estriado Corto, métrico y estriado
Llave crique Reversible, de 72 dientes Reversible, de 72 dientes
Extensiones 75 y 125 mm 125 y 250 mm
Otros accesorios Unión cardánica y adaptador Unión cardánica y barra en T
Presentación Bandeja de EVA del sistema ORSY Bandeja de EVA del sistema ORSY
Leer más:  Cómo funciona una llave de impacto y en qué trabajos conviene usarla

El set de tubos REDSTRIPE de 3/8” incluye una extensión de 75 mm, útil cuando hace falta ganar algo de alcance y el espacio es limitado. El juego de 1/2” incorpora medidas de hasta 32 mm y una extensión de 250 mm para llegar a fijaciones más profundas. Los rangos de la tabla indican la medida menor y la mayor de cada juego. La ficha técnica detalla cuáles están incluidas.

SET 25 TUBOS ENCASTRE 1/2 REDSTRIPESET 17 TUBOS 3/8" REDSTRIPE

 

Usos y aplicaciones de un set de tubos con crique

En mecánica automotriz, un set de tubos sirve para trabajar sobre fijaciones de soportes, tapas y carcasas. La ventaja del crique se nota cuando el mango tiene poco recorrido. Después de cada movimiento, el mango puede volver a su posición inicial mientras el tubo permanece sobre la fijación. Así, es posible seguir ajustando o aflojando con movimientos cortos.

En mantenimiento industrial y de maquinaria agrícola, un mismo trabajo puede requerir varios accesorios. Al retirar una cubierta, por ejemplo, algunos bulones pueden estar al alcance del crique y otros quedar al fondo de un alojamiento. Si tienen la misma medida, se puede usar el mismo tubo y agregar una extensión donde haga falta. Cuando una pieza impide alinear el crique con el bulón, una unión cardánica permite trabajar en ángulo, siempre que el tubo quede bien asentado.

Antes de usar un set de tubos, conviene revisar cuatro puntos:

  • Medida y forma de la fijación. Elegir un tubo que encaje por completo sobre la tuerca o la cabeza del bulón. Si queda holgado, puede resbalar y dañar sus bordes.
  • Profundidad de acceso. Usar una extensión para alcanzar una fijación hundida. Si una varilla roscada sobresale de la tuerca e impide que el tubo corto llegue hasta ella, elegir un tubo largo.
  • Tipo de herramienta. Comprobar que el tubo y los accesorios sean compatibles con el encastre. Para una llave de impacto, usar tubos y accesorios diseñados para ese tipo de accionamiento.
  • Par de apriete. Si el fabricante del equipo indica un valor, realizar el ajuste final con un torquímetro adecuado y seguir el procedimiento especificado.
Leer más:  ¿Por qué elegir una llave combinada Würth? Precisión y durabilidad garantizadas

Qué distingue a la línea REDSTRIPE de Würth

Los modelos de 3/8” y 1/2” se presentan en bandejas de EVA del sistema ORSY, con un espacio definido para cada tubo y accesorio. En un taller donde varias personas usan las mismas herramientas, esta distribución facilita encontrar la medida necesaria y detectar si falta una pieza antes de empezar. Al guardar el juego, un espacio vacío también permite identificar qué quedó en el banco de trabajo o junto al equipo intervenido.

Los dos modelos incluyen un crique de 72 dientes. Cada paso del mecanismo equivale a 5 grados de giro, una característica útil cuando hay una pared, una carcasa u otra pieza cerca del mango. Las extensiones incluidas permiten ajustar la distancia entre el tubo y el crique según la profundidad de la fijación.

Si el trabajo requiere tubos largos, medidas adicionales o accesorios para una llave de impacto, el catálogo de tubos de Würth permite consultar otras opciones. Comparar el contenido de cada juego ayuda a comprobar si cubre las tareas habituales y qué herramientas conviene tener por separado.

La herramienta adecuada para cada tare

Si el trabajo habitual consiste en desmontar tapas o soportes con fijaciones medianas y poco espacio para mover el crique, vale la pena revisar primero el set de tubos REDSTRIPE de 3/8”. Si también se usan medidas como 27, 30 o 32 mm, o se necesita una extensión de 250 mm para llegar a fijaciones profundas, el set REDSTRIPE de 1/2” cubre esas necesidades.

Leer más:  Herramientas para profesionales: precisión, potencia y confiabilidad

Antes de elegir, sirve anotar las medidas de los bulones y las tuercas que se intervienen con mayor frecuencia. Después, alcanza con revisar si el juego incluye esos tubos, qué accesorios ayudan a llegar a cada fijación y si el encastre es compatible con las herramientas que ya se usan en el taller.

Guía de taladros neumáticos Würth: modelos, ventajas y accesorios

Introducción En los entornos industriales, la elección de las herramientas adecuadas marca la diferencia entre un trabajo bien hecho y Leer más

¿Por qué elegir una llave combinada Würth? Precisión y durabilidad garantizadas

Introducción Cuando se trata de trabajos mecánicos, industriales o de mantenimiento, la elección de la herramienta correcta marca la diferencia Leer más

Pinza Seeger: usos profesionales y ventajas en el montaje de anillos

Pinza seeger para qué sirve La Pinza Seeger es una herramienta de precisión diseñada para montar y desmontar anillos de Leer más

Herramientas para profesionales: precisión, potencia y confiabilidad

Introducción En contextos técnicos e industriales, las herramientas para profesionales constituyen la base de un trabajo seguro, eficiente y replicable. Leer más

Usos de una amoladora: metal, obra y mantenimiento industrial

La amoladora es una herramienta diseñada para cortar, desbastar, esmerilar, pulir y cepillar materiales como acero, aluminio, mampostería, cerámica o Leer más

Cómo funciona una llave de impacto y en qué trabajos conviene usarla

La llave de impacto es una de las herramientas más utilizadas en entornos profesionales donde se requiere aflojar o ajustar Leer más


Formulario de contacto