
Se utiliza para tareas de ajuste y afloje de fijaciones en trabajos de mantenimiento mecánico, armado y desarme de componentes, reparaciones en equipos industriales, vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola y líneas de producción.
Set compuesto por 18 piezas con encastre 3/8", incluyendo crique de 72 dientes con reversa, unión cardánica, extensiones de 75 mm y 125 mm, adaptador para mango de fuerza y tubos cortos estriados en medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm. Incluye bandeja EVA (inlay) compatible con sistema ORSY, con dimensiones de 113 x 333 x 38 mm. Pertenece a la línea Red Stripe de uso profesional.
Aplicable sobre fijaciones métricas en motores, transmisiones, estructuras metálicas, equipos industriales, maquinaria pesada, vehículos livianos y pesados, sistemas mecánicos y conjuntos industriales en general.
Permite cubrir un amplio rango de medidas en un formato compacto, mejorando la eficiencia del operario. El crique de 72 dientes facilita el trabajo en espacios confinados. La bandeja EVA optimiza la organización, reduce pérdidas de herramientas y permite control visual inmediato. Compatible con sistema ORSY, lo que facilita la estandarización en talleres y flotas.
Utilizar con herramientas de encastre 3/8" compatibles. No exceder el torque recomendado para evitar daños en las piezas. Mantener limpio el inserto EVA para asegurar correcta fijación de las herramientas.
| Designación | COD | Cant. |
| Crique 3/8" 72 dientes | 57630 38 901 | 1 |
| Unión cardánica 3/8" | 57630 38 903 | 1 |
| Extensión 3/8" 75 mm | 57630 38 075 | 1 |
| Extensión 3/8" 125 mm | 57630 38 125 | 1 |
| Adaptador Mango de Fuerza 3/8" | 57630 38 904 | 1 |
| Tubo corto estriado 10 mm | 57630 38 410 | 1 |
| Tubo corto estriado 11 mm | 57630 38 411 | 1 |
| Tubo corto estriado 12 mm | 57630 38 412 | 1 |
| Tubo corto estriado 13 mm | 57630 38 413 | 1 |
| Tubo corto estriado 14 mm | 57630 38 414 | 1 |
| Tubo corto estriado 15 mm | 57630 38 415 | 1 |
| Tubo corto estriado 16 mm | 57630 38 416 | 1 |
| Tubo corto estriado 17 mm | 57630 38 417 | 1 |
| Tubo corto estriado 18 mm | 57630 38 418 | 1 |
| Tubo corto estriado 19 mm | 57630 38 419 | 1 |
| Tubo corto estriado 21 mm | 57630 38 421 | 1 |
| Tubo corto estriado 22 mm | 57630 38 422 | 1 |
| Bandeja EVA | 09552 41 002 | 1 |