Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET MINI LLAVE CRIQUE EDICIÓN RW

Código 90965 202 6 | Peso 0.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El juego de mini crique RW Edition de 23 piezas es un set compacto y de alta calidad diseñado para trabajos de precisión y mantenimiento general, equipado con puntas y tubos métricos esenciales para resolver tareas mecánicas con exactitud.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 277.776,07 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este juego de mini crique profesional de 23 piezas ofrece una solución completa para tareas de precisión en mecánica fina, electrónica, modelismo, y reparaciones de bicicletas o motocicletas. Incluye un crique de calidad profesional con la firma de Reinhold Würth, un alargador de puntas, un adaptador de 1/4” y un conjunto de tubos y puntas fabricados en acero cromo‑vanadio y cromo‑molibdeno con acabado cromado negro, garantizando resistencia, durabilidad y un manejo confiable. El estuche incorpora un inserto de espuma con acabado tipo carbono para mejorar la estabilidad, facilitar la limpieza y mantener todas las piezas ordenadas. Su diseño “roll stop” en tubos y alargador evita que las piezas rueden sobre la superficie de trabajo, brindando mayor seguridad y practicidad.

Usos

Este set se utiliza para tareas de ajuste, armado, reparación y mantenimiento que requieren acceso a tornillos y componentes pequeños o de difícil alcance. Es ideal para mecánica ligera, electrónica, armado de muebles, mantenimiento industrial, trabajos en bicicletas y motocicletas, y cualquier aplicación donde se necesite precisión y comodidad en espacios reducidos.

Características

El juego incluye un mini crique de alta calidad con firma Reinhold Würth, un alargue , un adaptador para puntas de 1/4”, seis tubos métricos “roll stop”, y catorce puntas en distintos perfiles. Tanto el crique como los tubos y el alargador están fabricados en acero cromo‑vanadio y cromo‑molibdeno con acabado negro cromado. El estuche posee un inserto de espuma estampado con acabado tipo carbono para mayor estabilidad y limpieza, mientras que el diseño exterior de los tubos y del alargador evita que rueden.

Aplicaciones

Está diseñado para trabajar sobre tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, Torx y hexagonales, así como sobre tuercas métricas de 6 a 13 mm. Se aplica en superficies y componentes metálicos propios de maquinaria, estructuras mecánicas, electrónica, sistemas de bicicletas, motocicletas y equipamiento de mantenimiento general.

Beneficios

Este set ofrece una solución compacta, resistente y profesional para trabajos de precisión, permitiendo al usuario trabajar con comodidad y rapidez en espacios reducidos. El diseño “roll stop” aumenta la seguridad, ya que evita pérdidas accidentales de piezas en la superficie de trabajo. La alta calidad de los materiales y del acabado asegura una vida útil prolongada, mientras que el estuche organizado con espuma brinda un manejo ordenado y eficiente. Además, la variedad de puntas y tubos incluidos cubre la mayoría de las necesidades habituales en trabajos técnicos, lo que lo convierte en un kit versátil para movilidad y taller.

Contenido del set

*1 × crique para puntas con la firma de Reinhold Würth *1 alargue para puntas * 6 × tubos de 1/4

Importante, a tener en cuenta

Al tratarse de un set de precisión, se recomienda mantener las piezas limpias y almacenarlas en su estuche para evitar pérdidas o daños. Las puntas deben usarse únicamente con el tamaño de tornillo correspondiente para evitar desgaste prematuro o deslizamientos. Evitar el uso con herramientas de impacto, ya que los componentes están diseñados para trabajos de precisión y no para golpes o fuerzas bruscas.

También te puede interesar

También te puede interesar