
Se utiliza para ajustar y aflojar tuercas y tornillos en tareas de mantenimiento industrial, mecánica automotriz, reparación de maquinaria, montaje de equipos y trabajos generales de taller. Su variedad de medidas permite cubrir múltiples aplicaciones utilizando un único sistema de accionamiento de 1/2".
El set incluye 20 tubos cortos estriados de 1/2" en medidas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 32 mm. Además, incorpora un crique de 72 dientes, dos extensiones, una unión cardánica y una barra en T adaptadora de 1/2". Todos los componentes se presentan organizados en una bandeja EVA lavable de 229 x 333 x 38 mm.
Puede utilizarse en vehículos, camiones, maquinaria agrícola, equipos industriales, estructuras metálicas, líneas de producción, equipos de mantenimiento y cualquier aplicación que requiera herramientas con encastre cuadrado de 1/2" para el accionamiento de fijaciones mecánicas.
Permite disponer de un amplio rango de medidas en un conjunto compacto y organizado, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la productividad. La bandeja EVA facilita la identificación inmediata de herramientas faltantes y ayuda a mantener el orden en el puesto de trabajo. La combinación de crique, extensiones y unión cardánica brinda mayor versatilidad para acceder a fijaciones ubicadas en espacios de difícil acceso.
No se recomienda fijar la bandeja a paredes ni utilizarla en posición vertical, ya que existe riesgo de caída de las herramientas desde el soporte de EVA. La bandeja posee superficie lavable para facilitar su limpieza y mantenimiento.
| Descripción | Código | Cant. |
| CRIQUE 1/2" REDSTRIPE 72 DIENTES | 95763 012 901 | 1 |
| UNIÓN CARDÁNICA 1/2" REDSTRIPE | 95763 012 903 | 1 |
| EXTENSIÓN 1/2" 125 MM REDSTRIPE | 95763 012 125 | 1 |
| EXTENSIÓN 1/2" 250 MM REDSTRIPE | 95763 012 250 | 1 |
| BARRA EN T ADAPTADORA 1/2" REDSTRIPE | 95763 012 904 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 10 MM REDSTRIPE | 95763 012 410 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 11 MM REDSTRIPE | 95763 012 411 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 12 MM REDSTRIPE | 95763 012 412 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 13 MM REDSTRIPE | 95763 012 413 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 14 MM REDSTRIPE | 95763 012 414 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 15 MM REDSTRIPE | 95763 012 415 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 16 MM REDSTRIPE | 95763 012 416 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 17 MM REDSTRIPE | 95763 012 417 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 18 MM REDSTRIPE | 95763 012 418 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 19 MM REDSTRIPE | 95763 012 419 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 20 MM REDSTRIPE | 95763 012 420 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 21 MM REDSTRIPE | 95763 012 421 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 22 MM REDSTRIPE | 95763 012 422 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 23 MM REDSTRIPE | 95763 012 423 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 24 MM REDSTRIPE | 95763 012 424 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 26 MM REDSTRIPE | 95763 012 426 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 27 MM REDSTRIPE | 95763 012 427 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 28 MM REDSTRIPE | 95763 012 428 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 30 MM REDSTRIPE | 95763 012 430 | 1 |
| TUBO CORTO ESTRIADO 1/2" 32 MM REDSTRIPE | 95763 012 432 | 1 |
| BANDEJA EVA | 90955 441 011 | 1 |