Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PICO DE LORO L250MM RED STRIPE

Código 95772 001 410 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
La pinza pico de loro Red Stripe de 250 mm está diseñada para tareas mecánicas y trabajos en sistemas de tuberías hidráulicas, ofreciendo un agarre firme, ajuste rápido y alta resistencia al desgaste.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 85.517,96 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Fabricada en acero al cromo‑vanadio 50CrV, esta pinza cuenta con dientes endurecidos a 55–65 HRC, lo que garantiza un bajo desgaste y un agarre estable incluso bajo presión. Su diseño de unión de caja de guía doble proporciona una excelente estabilidad estructural durante su uso. Incorpora un botón de ajuste por pulsación con 24 posiciones, permitiendo adaptarse de forma precisa a distintos diámetros de trabajo. El mango ergonómico de dos componentes ofrece una amplia superficie de contacto, mejorando la distribución de fuerza y la comodidad. El acabado niquelado perlado de doble capa aumenta la resistencia a la corrosión y al desgaste, asegurando un desempeño confiable en ambientes exigentes. Cumple los estándares ISO 8976 e ISO 8764‑1

Usos

Es una herramienta indicada para trabajos mecánicos, tareas de mantenimiento industrial y aplicaciones en tuberías hidráulicas. Su capacidad de ajuste y agarre seguro la hace ideal para sujetar, girar, fijar y manipular caños, uniones, racores y piezas con formas irregulares en diferentes operaciones de reparación o instalación.

Características

Está construida en acero 50CrV con dientes endurecidos 55–65 HRC. Incluye unión de caja de guía doble para mayor estabilidad, ajuste por botón con 24 posiciones, mango ergonómico de dos componentes y recubrimiento niquelado perlado de doble capa. Cumple normas ISO 8976 e ISO 8764‑1. La longitud total es de 250 mm y admite un diámetro máximo de operación de 50,8 mm.

Aplicaciones

Puede utilizarse sobre tubos, conexiones hidráulicas, perfiles metálicos, piezas cilíndricas y componentes que requieran un agarre firme. Su amplio rango de ajuste permite operar en diámetros grandes de hasta 50,8 mm, siendo útil en sistemas de cañerías, maquinaria, equipos hidráulicos y diversos trabajos de ensamblaje o mantenimiento.

Beneficios

Ofrece un agarre estable y seguro gracias a los dientes endurecidos. El ajuste por botón agiliza el trabajo y permite adaptarse rápidamente a diferentes dimensiones. Su diseño robusto y ergonómico reduce la fatiga durante usos prolongados. La resistencia a la corrosión y al desgaste prolonga su vida útil incluso en entornos industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No debe usarse como martillo, ya que podría dañar la herramienta y desalinear las mordazas. No utilizar en aplicaciones con corriente activa ni sobre cables dañados, dado que posee mango NO aislado. Evitar limpiar los mangos con solventes agresivos y no realizar reparaciones improvisadas con cinta aislante. Si el mango presenta deterioro, la herramienta debe reemplazarse. Para prolongar la vida útil, se recomienda aplicar Rost Off en los dientes y en el botón de ajuste.

Datos Técnicos

Descripción Código
Pinza pico de loro L250mm Red Stripe 95772 001 410

Características

Material Acero al cromo-vanadio 50CRV
Dureza de dientes 50-65 HRC
Posiciones de mordazas 24
Norma ISO 8976 ISO 8764-1
Mango Ergonómico / dos componentes
Diámetro máx. de operación 50,8mm | 2"

También te puede interesar

También te puede interesar