Es apta para trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico sin tensión, metalúrgico, automotriz, tareas de obra y de taller general. Permite sujetar componentes, cortar alambres en distintos niveles de dureza, torcer, doblar, extraer y manipular piezas pequeñas, brindando una solución todo‑en‑uno para actividades de montaje y reparación.
Fabricada en acero 50CrV con cuchillas templadas a 58–62 HRC, ángulo de 62°, geometría de corte precisa y paralelismo de mordazas controlado. Mango ergonómico de dos componentes para mayor confort y recubrimiento niquelado perlado doble que refuerza su protección contra corrosión y desgaste. Cumple estándar ISO 5746.
Se utiliza en alambres duros (acero 40 HRC), de dureza media (hierro) y alambres blandos como el cobre, dentro de los diámetros máximos especificados. Es adecuada para operar cerca de superficies o zonas de difícil acceso gracias al control del cierre de mordazas. No debe utilizarse en trabajos con tensión eléctrica por ser una herramienta con mango no aislado.
Proporciona cortes limpios y eficientes con menor fuerza aplicada. Su agarre estable y mordazas paralelas permiten una manipulación más precisa, especialmente al torcer alambres. El mango cómodo mejora la productividad y disminuye la fatiga en usos prolongados. Su acabado resistente aumenta la durabilidad incluso en ambientes exigentes.
No debe usarse como martillo, ya que puede provocar desalineación de las mordazas. No está diseñada para aflojar ni apretar tuercas o tornillos, porque puede dañarlos. No utilizar en aplicaciones con corriente activa, dado que su mango no está aislado. Siempre usar gafas protectoras y evitar limpiar los mangos con solventes. Si el mango está dañado, debe reemplazarse la herramienta. Para prolongar la vida útil, se recomienda aplicar Rost Off en la zona de apertura.
| MATERIAL | acero al cromo-vanadio 50CRV. |
| CUCHILLA | 58-62 HRC |
| NORMA | ISO 5746 |
| MANGO | Ergonómico/ dos componentes |
| Capacidad de corte máxima | Capacidad de corte máxima | Capacidad de corte máxima | Largo | Largo | |
| Alambre duro Acero 40 HRC | Dureza media Alambre de hierro | Blando Alambre de cobre | mm | Pulgadas | Código |
| ⌀2.0 | ⌀2.6 | ⌀3.0 | 160 | 6 1/4 | 95772 001 206 |
| ⌀2.0 | ⌀2.6 | ⌀3.0 | 180 | 8 | 95772 001 207 |