
Se utiliza para sujeción, corte, manipulación y ajuste de piezas, cables y componentes en tareas de mantenimiento, reparación, montaje y trabajos generales de taller e industria, optimizando la organización del puesto de trabajo.
El conjunto incluye 4 piezas organizadas en bandeja EVA con dimensión aproximada de 229 x 333 x 38 mm. Contiene pinza universal de 8", Alicate de 6", pinza de punta de 6" y pinza tipo pico de loro de 10", junto con la bandeja organizadora. La bandeja EVA es lavable y permite una correcta fijación y protección de las herramientas.
Aplicable en trabajos sobre componentes metálicos, eléctricos y mecánicos, en talleres automotrices, mantenimiento industrial, metalúrgicas, líneas de producción y trabajos técnicos donde se requieran herramientas de agarre y corte manual.
Permite mantener las herramientas ordenadas, visibles y protegidas, reduciendo pérdidas y tiempos de búsqueda. Mejora la eficiencia en el trabajo al tener cada herramienta en su lugar definido. La bandeja EVA prolonga la vida útil de las pinzas y facilita la limpieza y mantenimiento del conjunto.
No se recomienda fijar la bandeja a paredes ni colocarla en posición vertical, ya que existe riesgo de caída de las herramientas. Mantener la bandeja limpia y utilizar el producto dentro de condiciones normales de trabajo para asegurar su correcto funcionamiento.
| Designación | Código | Cant. |
| PINZA UNIVERSAL 8" REDSTRIPE | 95772 001 208 | 1 |
| ALICATE 6" REDSTRIPE | 95772 001 106 | 1 |
| PINZA DE PUNTA 6" REDSTRIPE | 95772 001 306 | 1 |
| PINZA PICO DE LORO 10" REDSTRIPE | 95772 001 410 | 1 |
| BANDEJA EVA | 90955 441 007 | 1 |