
Se utiliza principalmente en trabajos de ajuste, sujeción y manipulación de piezas como caños, tuercas y elementos planos. Es ideal para tareas de mantenimiento industrial, mecánica automotriz, instalaciones sanitarias, trabajos metalúrgicos y montaje de estructuras.
Fabricada en acero al cromo vanadio endurecido, con dientes tratados por inducción para mayor firmeza. Posee ajuste en 7 posiciones y sistema autobloqueante que evita el deslizamiento. El mango antideslizante pintado en rojo mejora la ergonomía y seguridad durante el uso. Cumple con la norma DIN ISO 8976.
Puede aplicarse sobre caños de distintos diámetros, tuercas de diversas medidas y superficies planas. Su diseño permite trabajar con materiales metálicos como acero, hierro, cobre y aluminio, entre otros.
Ofrece un agarre firme y seguro gracias a su sistema autobloqueante, evitando accidentes o daños en la pieza de trabajo. Su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. El ajuste múltiple permite versatilidad en distintos tipos de tareas y piezas.
Evitar el uso sobre materiales no compatibles con herramientas de acero endurecido para prevenir daños. Almacenar en lugares secos para conservar el tratamiento antideslizante del mango y evitar corrosión. No utilizar como palanca o para golpear, ya que puede comprometer la integridad del producto.
| Parámetro | Valor |
| L en mm | 250 |
| L en Pulg. | 10" |
| Apert. Max. Mm | 32 |
| B en mm | 16 |
| E en mm | 32 |
| C en mm | 7.5 |
| Código | 90714 02 71 |