
Este set se utiliza para tareas de mantenimiento mecánico, montaje industrial, reparación automotriz, mantenimiento de flotas, trabajos en talleres metalúrgicos, servicios técnicos, mantenimiento de equipos industriales y tareas generales de ajuste, desmontaje y sujeción. Las llaves Allen y Torx permiten intervenir una amplia variedad de tornillos y fijaciones, mientras que la pinza de presión resulta ideal para sujetar, bloquear, inmovilizar o manipular piezas durante trabajos de reparación o ensamblaje.
El set está compuesto por 20 piezas organizadas en una bandeja EVA modular ORSY 4.4.1. Incluye un juego de 9 llaves Allen métricas con punta bola de 1,5 a 10 mm fabricadas en acero cromo vanadio (CRV), con diseño de brazo largo y superficie resistente al desgaste. Incluye además un juego de 8 llaves Torx de seguridad con medidas TS9 a TS40, fabricadas en acero S2 de alta resistencia. La pinza de presión posee mordaza curva, mecanismo de bloqueo regulable, mandíbula endurecida, construcción remachada y acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión. La bandeja EVA facilita el almacenamiento ordenado y la rápida detección de herramientas faltantes.
Es apto para trabajos sobre máquinas industriales, vehículos livianos y pesados, motocicletas, equipos de mantenimiento, instalaciones industriales, estructuras metálicas, mobiliario, equipos eléctricos y electrónicos, sistemas mecánicos y componentes con tornillería Allen o Torx de seguridad. La pinza de presión puede utilizarse sobre chapas, perfiles, caños, bulones, piezas metálicas y componentes que requieran una fijación temporal o una sujeción de alta fuerza.
La combinación de llaves Allen, llaves Torx de seguridad y pinza de presión cubre múltiples necesidades de mantenimiento con una única solución organizada. La bandeja EVA permite mantener el orden del puesto de trabajo y agiliza el control visual del inventario. Las llaves Allen con punta bola facilitan el acceso a tornillos ubicados en espacios reducidos o con acceso angular. Las llaves Torx de seguridad permiten trabajar sobre fijaciones especiales utilizadas por fabricantes de vehículos y equipamiento industrial. La pinza de presión proporciona una sujeción firme y confiable para tareas de reparación o montaje. Su compatibilidad con el sistema ORSY optimiza la organización profesional de talleres y pañoles.
Utilizar cada herramienta únicamente para la función para la que fue diseñada. Verificar que la medida de la llave coincida con la fijación para evitar desgaste o daños. No utilizar llaves deterioradas o desgastadas. Mantener las herramientas limpias y secas luego de su uso. La bandeja EVA está diseñada para almacenamiento horizontal dentro de cajones, carros o gabinetes compatibles; no se recomienda su instalación en posición vertical o suspendida debido al riesgo de caída de las herramientas durante el transporte o manipulación.
| Descripción | Código |
| Juego de llaves Allen punta bola1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm" | 5752 41 |
| Juego de llaves Torx de seguridad TS9 -TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS27 - TS30 - TS40 | 5752 39 121 |
| Pinza de presión mordaza curva 10" | 5772 004 210 |
| Bandeja EVA ORSY 4.4.1 – 229 x 333 x 38 mm | 0955 441 012 |