Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 DESTORNILLADORES ALLEN ACODADO

Código 95751 914 062 | Peso 0.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El set de llaves T‑Allen Red Stripe de 7 piezas ofrece una solución robusta y precisa para trabajos de apriete, con un mango en T que facilita aplicar un par elevado sin esfuerzo y una hoja de acero S2 diseñada para soportar torsión sin romperse.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 111.449,47 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye siete llaves T‑Allen fabricadas con acero S2, una aleación que combina alta resistencia mecánica con la flexibilidad necesaria para soportar torsión sin fracturarse. El mango 2K está compuesto por un cuerpo rígido de PP y un revestimiento blando y adherente de TPR, que mejora el agarre incluso con manos grasosas y permite un uso prolongado confortable. Cada llave incorpora punta no magnética para evitar la adherencia de virutas, extremo de bola para trabajar en diferentes ángulos y marcas visibles para identificar rápidamente la medida. Su diseño versátil incluye un orificio inferior para colgar o anclar la herramienta, y el movimiento angular de hasta 30° facilita el trabajo en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para tareas de mantenimiento y armado en automóviles, bicicletas, muebles y equipos de ensamblaje, especialmente donde se requiere aplicar un par de apriete elevado con precisión. También resulta útil en trabajos de reparación general, mantenimiento industrial y operaciones rutinarias en talleres mecánicos y metalúrgicos.

Características

El set está fabricado en acero S2 cromado plateado, lo que mejora la resistencia al desgaste. Incluye mango ergonómico 2K antideslizante, punta no magnética, hoja hexagonal, marcas visibles de identificación, diseño versátil con orificio para cordón y un ángulo de trabajo de hasta 30°. Las longitudes varían según la medida, adaptándose a diferentes necesidades de acceso.

Aplicaciones

Las llaves están diseñadas para tornillos con cabeza hexagonal (Allen), permitiendo el acceso en espacios estrechos gracias al extremo esférico y al amplio rango de movimiento lateral. Se aplican sobre superficies metálicas y estructuras equipadas con tornillería interna hexagonal en máquinas, bicicletas, vehículos, mobiliario y sistemas de fijación industrial.

Beneficios

Ofrece un par de apriete elevado con menor esfuerzo gracias al mango en T y al material de alta resistencia. Permite trabajar en lugares estrechos mediante su extremo de bola y movimiento angular ampliado. El mango cómodo y antideslizante aumenta la seguridad y reduce la fatiga. La punta no magnética evita obstrucciones con virutas metálicas, y las marcas visibles agilizan la selección de la herramienta. El orificio inferior facilita el transporte y el uso en altura.

Importante, a tener en cuenta

Evitar utilizar las llaves en tornillos deteriorados o con medidas incompatibles para prevenir el desgaste de la herramienta o el daño del sujetador. Mantener las superficies limpias para un agarre adecuado, y almacenar el set en un lugar seco para preservar el cromado. La punta no magnética es una ventaja en entornos con virutas, pero requiere mayor atención al posicionar la llave en la cabeza del tornillo.

Caracteristicas

TIPO DE PUNTA LARGO LONGITUD DE LA HOJA LONGITUD DEL MANGO ANCHO DEL MANGO CODIGO
HEX | 2.5 mm 140 mm 89 mm 51 mm 75 mm 95751 132 001
HEX | 3.0 mm 140 mm 89 mm 51 mm 75 mm 95751 132 002
HEX | 4.0 mm 190 mm 139 mm 61 mm 91 mm 95751 132 003
HEX | 5.0 mm 190 mm 139 mm 61 mm 91 mm 95751 132 004
HEX | 6.0 mm 200 mm 139 mm 61 mm 91 mm 95751 132 005
HEX | 8.0 mm 260 mm 187 mm 73 mm 107 mm 95751 132 006
HEX | 10.0 mm 260 mm 187 mm 73 mm 107 mm 95751 132 007

Datos Técnicos

MATERIAL Acero S2
SUPERFICIE CROMADO PLATEADO
NUMERO DE PIEZAS 7

También te puede interesar

También te puede interesar