Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 4 PINZAS SEEGER REDSTRIPE

Código 90965 441 104 | Peso 0.87Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El Juego de Pinzas Seeger REDSTRIPE EVA ORSY 4.4.1 de 4 piezas es un conjunto profesional compuesto por pinzas para anillos de retención interiores y exteriores, con versiones rectas y acodadas a 90°, organizadas en una bandeja EVA para un almacenamiento ordenado y una rápida identificación de las herramientas. Está diseñado para el montaje y desmontaje seguro de anillos Seeger en aplicaciones mecánicas e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 174.160,14 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El juego N.° Art. 0965 441 104 contiene cuatro pinzas Seeger profesionales para anillos de retención de 19 a 60 mm. Incluye la Pinza Seeger Tipo A para anillos exteriores recta N.° Art. 5772 002 103, utilizada para expandir anillos exteriores sobre ejes mediante acceso frontal; la Pinza Seeger Tipo B para anillos exteriores acodada a 90° N.° Art. 5772 002 003, diseñada para expandir anillos exteriores cuando el acceso es lateral o existe alguna interferencia; la Pinza Seeger Tipo C para anillos interiores recta N.° Art. 5772 002 303, destinada a comprimir anillos alojados en agujeros o cavidades con acceso directo; y la Pinza Seeger Tipo D para anillos interiores acodada a 90° N.° Art. 5772 002 203, ideal para comprimir y manipular anillos interiores ubicados en zonas profundas o de difícil acceso. Las cuatro pinzas están fabricadas con cuerpo y puntas de acero 50CrV + GCr15, incorporan puntas rectificadas con precisión para un acople seguro sobre los anillos y empuñaduras recubiertas en PVC para mejorar el agarre y la comodidad de uso. El conjunto se suministra en una bandeja EVA ORSY 4.4.1 lavable que permite mantener las herramientas organizadas e identificadas.

Usos

Este juego se utiliza para la instalación y extracción de anillos de retención, circlips, seguros elásticos o anillos Seeger empleados en conjuntos mecánicos. Es adecuado para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de transmisiones, cajas de velocidades, diferenciales, motores, compresores, bombas, reductores, cilindros hidráulicos, rodamientos y maquinaria industrial en general.

Características

El conjunto incluye cuatro pinzas especializadas para anillos de retención de 19 a 60 mm. La Pinza Tipo A está destinada a la expansión de anillos exteriores mediante puntas rectas. La Pinza Tipo B realiza la misma función mediante puntas acodadas a 90° para mejorar el acceso. La Pinza Tipo C permite comprimir anillos interiores utilizando puntas rectas, mientras que la Pinza Tipo D permite comprimir anillos interiores mediante puntas acodadas a 90°. Todas las pinzas poseen cuerpo y puntas fabricadas en acero 50CrV + GCr15, materiales que proporcionan elevada resistencia mecánica, dureza y resistencia al desgaste. Incorporan puntas rectificadas con precisión para una manipulación segura y exacta de los anillos, empuñaduras recubiertas en PVC para mejorar el confort y el control durante el trabajo, y diseño de cabeza angosta para facilitar el acceso a zonas reducidas. Las pinzas para anillos exteriores cumplen con la norma DIN 5254, mientras que las destinadas a anillos interiores cumplen con la norma DIN 5256.

Aplicaciones

Puede utilizarse sobre anillos de retención instalados en ejes, rulemanes, rodamientos, engranajes, mazas, reductores, motores eléctricos, sistemas hidráulicos, actuadores, transmisiones, equipos agrícolas, maquinaria vial, equipos mineros y maquinaria utilizada en la industria petrolera. Las pinzas rectas son apropiadas para accesos frontales, mientras que las versiones acodadas permiten trabajar en ubicaciones donde el acceso directo resulta limitado.

Beneficios

La incorporación de pinzas para anillos interiores y exteriores, sumada a las configuraciones recta y acodada, permite cubrir las aplicaciones más habituales con un único juego. Las puntas rectificadas contribuyen a un posicionamiento preciso sobre el anillo, reduciendo el riesgo de deslizamientos. La construcción en acero 50CrV + GCr15 aporta una elevada resistencia al desgaste y una larga vida útil. Las empuñaduras recubiertas en PVC mejoran el confort durante el uso prolongado y la bandeja EVA facilita el control visual del inventario, reduce pérdidas de herramientas y mejora la organización del puesto de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre la pinza adecuada según se trate de un anillo interior o exterior y verificar que las puntas coincidan correctamente con los orificios del anillo. Se recomienda utilizar protección ocular durante las operaciones de montaje y desmontaje. No utilizar las pinzas como herramienta de corte, palanca o agarre general. Reemplazar inmediatamente cualquier herramienta dañada o con puntas desgastadas. La bandeja EVA posee superficie lavable, pero no se recomienda su utilización en posición vertical o montada sobre pared debido al riesgo de caída de las herramientas.

Tabla de datos

Descripción Código Cant.
Pinza Seeger Tipo A para anillos exteriores recta 19-60 mm 95772 002 103 1
Pinza Seeger Tipo C para anillos interiores recta 19-60 mm 95772 002 303 1
Pinza Seeger Tipo B para anillos exteriores acodada 90° 19-60 mm 95772 002 003 1
Pinza Seeger Tipo D para anillos interiores acodada 90° 19-60 mm 95772 002 203 1
Bandeja EVA 90955 441 008 1

También te puede interesar

También te puede interesar