Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 10 ALICATES PARA SEEGER

Código 90715 001 | Peso 1.88Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo de alicates para seguros seeguer internos y externos, con cabezales de acero cromo-molibdeno y mangos vinílicos aislados, ideal para trabajos mecánicos e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El kit de alicates para seguros seeguer de Würth incluye ocho piezas diseñadas para la instalación y remoción de seguros internos y externos. Cada alicate cuenta con cabezales tratados en acero cromo-molibdeno, lo que garantiza resistencia y durabilidad, y mangos recubiertos en vinilo para mayor comodidad y aislamiento. El set incluye alicates rectos y curvos en distintos tamaños y diámetros de punta, lo que permite adaptarse a diversas aplicaciones. Además, se incluye una herramienta para gancho, una herramienta para retiro y una caja contenedora para mantener el orden y facilitar el transporte.

Usos

Se utiliza para colocar y retirar seguros seeguer en componentes mecánicos, automotrices e industriales. Es ideal para tareas de mantenimiento, armado, reparación y ajuste de piezas que requieren fijación con este tipo de seguros.

Características

El kit incluye: Alicate curvo de 13,86 cm con punta de 0,9 mm Alicate recto de 15,12 cm con punta de 0,9 mm Alicate curvo de 13,86 cm con punta de 1,2 mm Alicate recto de 15,12 cm con punta de 1,2 mm Alicate curvo de 18,90 cm con punta de 1,8 mm Alicate recto de 20,21 cm con punta de 1,8 mm Alicate curvo de 21,42 cm con punta de 2,3 mm Alicate recto de 22,68 cm con punta de 2,3 mm Todos los cabezales están fabricados en acero cromo-molibdeno y los mangos están aislados en vinilo.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, reparación de motores, cajas de transmisión, sistemas hidráulicos, y cualquier entorno donde se trabaje con seguros seeguer.

Beneficios

Ofrece una solución completa y profesional para manipular seguros seeguer con precisión y seguridad. La variedad de tamaños y formas permite adaptarse a diferentes tipos de piezas y espacios de trabajo. Los materiales de alta calidad garantizan durabilidad, resistencia a la corrosión y comodidad durante el uso prolongado. La caja contenedora facilita el orden y transporte del kit.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar equipo de protección personal durante el uso para evitar lesiones. Mantener fuera del alcance de niños. Seguir las instrucciones del fabricante para asegurar un uso correcto y prolongar la vida útil de las herramientas.

También te puede interesar

También te puede interesar