Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA P/SEEGER CURVA P/CERRAR19-60MM

Código 90714 02 08 | Peso 0.17Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza curva para anillos Seeger internos, diseñada para cerrar anillos de seguridad en diámetros de 19 a 60 mm. Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece precisión y durabilidad en trabajos exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Para Seguros Seeger medidas
19 a 60 19 a 60 8 a 13 85 a 140 85 a 140
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza para seguros Seeger curva está diseñada específicamente para el cierre de anillos internos en rangos de diámetro de 19 a 60 mm. Cumple con la norma DIN 5256, forma D, y cuenta con un cabezal delgado que permite el acceso a piezas ajustadas. Su mango con cobertura plástica antideslizante asegura un agarre firme, mientras que las puntas están fabricadas en acero de resorte de alta densidad, insertas en la herramienta para mayor estabilidad. La articulación plana con tornillo garantiza una operación suave y precisa, incluso en condiciones de uso intensivo.

Usos

Esta pinza se utiliza para instalar anillos Seeger internos en procesos de montaje y mantenimiento de componentes mecánicos. Es ideal para trabajos de precisión en talleres metalúrgicos, mecánicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y reparación de maquinaria pesada o liviana.

Características

Cuenta con puntas de acero de alta densidad, mango antideslizante con cobertura plástica, cabezal delgado para mejor acceso, articulación con tornillos para mayor precisión, y resorte interno protegido que evita acumulación de suciedad y pérdida de piezas. Cumple con la norma DIN 5256, forma D.

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas que requieren la instalación de anillos de seguridad internos, como ejes, rodamientos, bujes, engranajes y componentes de transmisión. Es útil en superficies metálicas y en espacios reducidos donde se necesita precisión y acceso controlado.

Beneficios

Ofrece una instalación efectiva de anillos sin deformaciones, alta estabilidad incluso con seguros atascados, y un agarre seguro que mejora la eficiencia del trabajo. Su diseño ergonómico y materiales resistentes la convierten en una herramienta confiable para uso profesional.

Importante, a tener en cuenta

El resorte interno está protegido para evitar daños, sin afectar el funcionamiento de la pinza. Se recomienda mantener la herramienta limpia y almacenarla en un lugar seco para preservar su precisión y durabilidad.il.

Datos técnicos

L1 mm DIN 5256 Forma Diametro D1 mm L2 mm L3 mm Código emb
140 recto 8-13 0,9 39 - 90714 02 01 1
140 recto 12-25 1,25 38 - 90714 02 02 1
225 recto 40-100 2,25 65 - 90714 02 04 1
320 recto 85-140 3,2 91 - 90714 02 05 1
130 90° 8-13 0,9 26 12 90714 02 06 1
130 90° 12-25 1,25 26 12 90714 02 07 1
165 90° 19-60 1,8 40 14 90714 02 08 1
305 90° 85-140 3,2 73 20 90714 02 10 1