
Esta pinza se utiliza para instalar anillos Seeger internos en procesos de montaje y mantenimiento de componentes mecánicos. Es ideal para trabajos de precisión en talleres metalúrgicos, mecánicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y reparación de maquinaria pesada o liviana.
Cuenta con puntas de acero de alta densidad, mango antideslizante con cobertura plástica, cabezal delgado para mejor acceso, articulación con tornillos para mayor precisión, y resorte interno protegido que evita acumulación de suciedad y pérdida de piezas. Cumple con la norma DIN 5256, forma D.
Se aplica sobre piezas que requieren la instalación de anillos de seguridad internos, como ejes, rodamientos, bujes, engranajes y componentes de transmisión. Es útil en superficies metálicas y en espacios reducidos donde se necesita precisión y acceso controlado.
Ofrece una instalación efectiva de anillos sin deformaciones, alta estabilidad incluso con seguros atascados, y un agarre seguro que mejora la eficiencia del trabajo. Su diseño ergonómico y materiales resistentes la convierten en una herramienta confiable para uso profesional.
El resorte interno está protegido para evitar daños, sin afectar el funcionamiento de la pinza. Se recomienda mantener la herramienta limpia y almacenarla en un lugar seco para preservar su precisión y durabilidad.il.
| L1 mm | DIN 5256 Forma | Diametro | D1 mm | L2 mm | L3 mm | Código | emb |
| 140 | recto | 8-13 | 0,9 | 39 | - | 90714 02 01 | 1 |
| 140 | recto | 12-25 | 1,25 | 38 | - | 90714 02 02 | 1 |
| 225 | recto | 40-100 | 2,25 | 65 | - | 90714 02 04 | 1 |
| 320 | recto | 85-140 | 3,2 | 91 | - | 90714 02 05 | 1 |
| 130 | 90° | 8-13 | 0,9 | 26 | 12 | 90714 02 06 | 1 |
| 130 | 90° | 12-25 | 1,25 | 26 | 12 | 90714 02 07 | 1 |
| 165 | 90° | 19-60 | 1,8 | 40 | 14 | 90714 02 08 | 1 |
| 305 | 90° | 85-140 | 3,2 | 73 | 20 | 90714 02 10 | 1 |