Tipos de pinzas: cuál usar según el trabajo y el material

Si necesitas cortar un alambre, retirar la cubierta de un cable o sujetar una pieza redonda, ¿usarías la misma pinza? La diferencia está en la forma de la herramienta y en cómo entra en contacto con el material. Algunos tipos de pinzas manuales tienen mordazas, que son las partes que sujetan la pieza. Otros incorporan filos para cortar o puntas diseñadas para tareas de precisión. La línea REDSTRIPE de Würth Argentina ofrece ejemplos de estas variantes, desde la pinza universal hasta las específicas para anillos de retención.

5 tipos de pinzas y ¿para qué sirve cada una?

Pinza universal

La pinza universal combina una zona de agarre con filos de corte cerca de la articulación. Sirve para sostener una pieza pequeña, doblar un alambre o cortarlo dentro de la capacidad de la herramienta. Es práctica cuando una reparación requiere alternar entre esas operaciones. La pinza universal REDSTRIPE de 160 mm está fabricada en acero al cromo-vanadio 50 CrV y  cumple con la norma ISO 5746.

PINZA UNIVERSAL 160MM RED STRIPE

Pinza de punta recta o curva

Su cabeza alargada permite tomar piezas pequeñas en espacios estrechos. La punta recta resulta útil si se puede entrar de frente, por ejemplo, para recuperar una arandela entre dos soportes. La punta curva facilita el acceso lateral cuando hay un borde u otra pieza de por medio. Würth Argentina ofrece ambas variantes REDSTRIPE en 160 mm. Al elegir, conviene comprobar cuánto espacio queda para abrir la punta una vez que llega a la pieza.

PINZA DE PUNTA 160MM RED STRIPE 1

Pinza pico de loro

La pico de loro tiene una abertura regulable para sujetar tubos, perfiles y piezas cilíndricas de distintos tamaños. El modelo REDSTRIPE de 250 mm incorpora un botón de ajuste, 24 posiciones de mordaza y admite un diámetro máximo de trabajo de 50,8 mm, según su ficha. Para elegirla, conviene mirar tanto el tamaño de la pieza como su terminación, ya que las mordazas dentadas pueden dejar marcas en superficies delicadas.

Leer más:  Tipos de pinzas: para qué sirve cada una y cuál elegir

PICO DE LORO L250MM RED STRIPE

Pinza de presión

La pinza de presión se bloquea al cerrar y mantiene la pieza sujeta hasta que se libera el mecanismo. Puede servir para sostener dos piezas en posición mientras se comprueba su alineación durante un montaje. La presión de cierre se ajusta según el tamaño y la forma de la pieza. Würth Argentina incluye una pinza de presión de mordaza curva en su kit REDSTRIPE de llaves Allen y Torx.

SET ALLEN Y TORX + PINZA DE PRESION 3

Pinza Seeger

Los anillos Seeger son seguros elásticos que encajan en una ranura para mantener un componente en su posición. La pinza para anillos exteriores abre el seguro para colocarlo o retirarlo de un eje. La de anillos interiores lo comprime para trabajar dentro de un alojamiento. El juego REDSTRIPE de Würth Argentina cubre anillos de 19 a 60 mm e incluye versiones rectas y acodadas a 90° para ambos tipos de seguro.

SET 4 PINZAS SEEGER REDSTRIPE

Tipos de pinzas para cortar alambre y pelar cables

Si la tarea es cortar un alambre, el alicate de corte lateral tiene filos diseñados para esa operación. Würth Argentina muestra versiones REDSTRIPE de 160 y 180 mm para alambres blandos, de dureza media y duros. Esas medidas indican el largo de la herramienta. La capacidad de corte se verifica por separado, según el diámetro y la dureza del alambre.

Si hay que retirar el aislamiento de un cable para preparar una conexión, corresponde usar un pelacables. El alicate pelacables ajustable REDSTRIPE, código 95772 001 506, permite regular la herramienta según el tamaño del conductor. El objetivo es retirar la cubierta y conservar el metal en condiciones para colocar el terminal.

Tipos de pinza y agarre según el material

Herramienta Cuándo usarla Qué revisar antes de elegir
Universal Para sujetar una lengüeta metálica o doblar alambre Que las mordazas apoyen bien sobre la pieza
De punta recta o curva Para manipular una arandela, un precinto o una pieza pequeña Por dónde se puede entrar y cuánto espacio hay para abrir la punta
Pico de loro Para sujetar un tubo o una pieza redonda El diámetro de la pieza y si su acabado admite una mordaza dentada
De presión Para mantener una pieza inmovilizada durante un montaje Cuánta presión puede recibir sin deformarse
Seeger Para colocar o retirar un anillo de retención Si el seguro es interior o exterior, su diámetro y el acceso
Alicate de corte lateral Para seccionar alambre La dureza y el diámetro admitidos por el modelo
Pelacables Para retirar la cubierta de un conductor Que el tamaño del cable esté dentro del rango de ajuste
Leer más:  Pinza Seeger: usos profesionales y ventajas en el montaje de anillos

En una reparación doméstica, un proyecto personal o un trabajo profesional, estas tres comprobaciones ayudan a elegir la herramienta:

  • Forma de la pieza. Una arandela pequeña requiere un agarre distinto del de un tubo. Si hay poco espacio alrededor, también importa el ángulo desde el que se puede llegar.
  • Material y terminación. Una chapa fina puede deformarse al apretarla y una superficie pintada puede marcarse con los dientes. Si se va a cortar alambre, hay que comprobar la capacidad del filo para ese material.
  • Condiciones de uso. En trabajos sobre cableado, desenergizar el circuito y seguir el procedimiento de seguridad aplicable. El recubrimiento del mango, por sí solo, no acredita aislamiento eléctrico.

¿Qué tipos de pinzas incluyen los set REDSTRIPE?

El set de cuatro pinzas REDSTRIPE, código 90965 441 004, incluye una universal de 8”, un alicate de 6”, una pinza de punta de 6” y una pico de loro de 10”. El juego Seeger, código 90965 441 104, está dedicado al montaje y desmontaje de seguros interiores y exteriores. Ambos se presentan en bandejas de EVA del sistema ORSY, con un espacio asignado para cada herramienta.

Leer más:  ¿Cómo elegir las pinzas de punta adecuadas para tu trabajo?

Una buena elección empieza por la pieza

Antes de sumar una pinza a la caja de herramientas, vale la pena pensar en qué tarea se repite más. Si se alterna entre sujetar, doblar y hacer cortes ocasionales, la universal cubre varias operaciones. Para una tarea específica, como preparar cables o retirar anillos de retención, conviene revisar el rango de trabajo del pelacables o de la pinza Seeger en la ficha del producto. Así se puede comparar cada modelo con las piezas y los materiales que realmente se usan.

electricista
Las 4 mejores pinzas para electricistas

A la hora de comprar pinzas para electricistas, siempre hay que adquirir las mejores para evitar problemas a futuro. Al Leer más

pinza de presión
Pinza de presión: tipos y aplicaciones según el modelo

Con mordazas en “C”, rectas o curvas. Para plomería, autos o calefacción. Las variedades de pinzas de presión y sus Leer más

pinza pico de loro
¿Cómo elegir las pinzas de punta adecuadas para tu trabajo?

Elegir una pinza de punta puede ser una tarea que se le complicaría a más de una persona. Es que Leer más

pinza pico de loro
Pinza pico de loro: qué es y qué función cumple

¿Tenés que hacer un trabajo de plomería, mecánica, gas o de electricidad y no tenés con qué hacerlo? Tranquilo, la Leer más

tipos de pinzas
Tipos de pinzas: para qué sirve cada una y cuál elegir

Cualquier tarea profesional requiere de buenas pinzas para trabajar. La calidad de estas herramientas manuales es fundamental para que el Leer más

Herramientas profesionales Würth: diferencias, ventajas y aplicaciones

Introducción Si sos un profesional que busca herramientas confiables, duraderas y precisas para trabajar todos los días, esta guía es Leer más


Formulario de contacto