Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5 ALLEN 8 - VW

Código 81244 14 15 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter con rosca M14x1,5 y encastre Allen de 6 mm, diseñado para vehículos Volkswagen como Gol, Parati, Saveiro y Santana.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Sin impuestos nacionales
5
$ 5.775,33
Cada unidad
10
$ 5.414,75
Cada unidad
6% OFF
50
$ 5.052,96
Cada unidad
13% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Este tapón de cárter está fabricado con rosca métrica M14x1,5 y cuenta con encastre tipo Allen de 6 mm, lo que permite una instalación y extracción segura mediante llave hexagonal. Es compatible con varios modelos de Volkswagen, incluyendo Gol, Parati, Saveiro y Santana. Se presenta en formato individual, ideal para reposición directa en tareas de mantenimiento automotor.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento de motores, específicamente para el cierre del cárter de aceite en vehículos. Es común en procesos de cambio de aceite, reparación de fugas o reemplazo de componentes dañados en el sistema de lubricación.

Características

Rosca M14x1,5, encastre Allen de 6 mm, presentación por unidad. Fabricado para ajuste preciso y seguro en cárteres de vehículos VW. Código de producto: 81244 14 15

Aplicaciones

Aplicable en vehículos Volkswagen Gol, Parati, Saveiro y Santana. Se instala directamente en el cárter de aceite del motor, sobre superficies metálicas roscadas.

Beneficios

Ofrece una solución confiable y duradera para el cierre del cárter, evitando pérdidas de aceite. Su encastre Allen permite una manipulación firme y segura, reduciendo el riesgo de daño en la rosca o en el tapón durante el mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad con el modelo del vehículo antes de la instalación. Utilizar herramientas adecuadas para evitar dañar el encastre Allen. No reutilizar si presenta desgaste o deformaciones.

También te puede interesar

También te puede interesar