Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PURGADOR CIRCUITO REFRIGERANTE

Código 91952 100 180 | Peso 0.65Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El embudo purgador de refrigerante sin derrames es un juego de embudo diseñado para cargar el sistema de enfriamiento de manera limpia, segura, controlada, evitando la formación de burbujas de aire y eliminando derrames durante el servicio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 110.272,14 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este set de rellenado o purgador de refrigerante sin derrames está fabricado en plástico PP y TPR e incluye un embudo con válvula de corte de fluido, tapa, adaptadores de distintos tamaños con sus juntas, extensiones rectas y codos a 45°. Su diseño permite realizar un llenado correcto del sistema de enfriamiento sin introducir aire y evita derrames sobre componentes del motor o el suelo. La válvula de corte facilita detener el flujo cuando es necesario y permite realizar llenados prolongados sin supervisión constante.

Usos

Se utiliza para rellenar sistemas de refrigeración de motores sin generar derrames ni bolsas de aire. Es ideal para tareas de mantenimiento, purgado del sistema, reemplazo de refrigerante y reparaciones en talleres mecánicos, mantenimiento de flotas, servicios automotrices y líneas de producción relacionadas con motores térmicos.

Características

El set incluye un embudo con válvula de corte, tapa, caps y adaptadores grandes, medianos, chicos y roscados con sus juntas, dos extensiones rectas de 127 mm y dos codos a 45°. Está fabricado en plástico PP + TPR, pesa 650 g y sus dimensiones son 18,2 x 18,2 x 24,2 cm. Su diseño evita derrames, controla el caudal de ingreso del refrigerante y facilita tanto el llenado como la purga del sistema.

Aplicaciones

Puede aplicarse en bocas de radiadores y depósitos de expansión de sistemas de enfriamiento en vehículos livianos, pesados, maquinaria industrial y equipos de transporte. Los diversos adaptadores permiten ajustarse a distintos tipos de tapas y cuellos de llenado, incluyendo aplicaciones compatibles con modelos Ford y GM mencionados en la ficha.

Beneficios

Permite un trabajo más limpio, seguro y eficiente al evitar derrames y pérdidas de refrigerante. Reduce el tiempo de servicio al minimizar la aparición de bolsas de aire y facilita el proceso de purgado. Su variedad de adaptadores mejora la compatibilidad con distintos vehículos y la válvula de corte brinda mayor comodidad y control durante la operación.

Importante, a tener en cuenta

Incluye: 1. Embudo con válvula de cierre de fluido 2. Tapa 3. Tapa grande “A” 4. Tapa mediana “B” 5. Tapa pequeña “C” 6. Tapa roscada “D” 7. Adaptador grande “A” con junta 8. Adaptador mediano “B” con junta 9. Adaptador pequeño “C” con junta 10. Adaptador de tapa roscada “E” con junta para Ford 11. Adaptador de tapa roscada “D” con junta para GM 12. Extensión recta de 127 mm × 2 13. Codo de 45 grados × 2 Debe utilizarse siempre con el motor frío para evitar quemaduras o accidentes por presión interna del sistema. Asegurar la correcta selección del adaptador para evitar fugas durante el llenado. No utilizar sobre superficies dañadas o deformadas donde el adaptador no pueda sellar adecuadamente. Guardar el set limpio y seco para prolongar la vida útil de las juntas y accesorios.

También te puede interesar

También te puede interesar