
Este juego se utiliza para tareas de montaje, desmontaje, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación mecánica, mantenimiento automotor, mantenimiento industrial, armado de equipos, trabajos en maquinaria, instalaciones técnicas y servicios de taller. Permite trabajar sobre una gran variedad de sistemas de fijación utilizando herramientas manuales, destornilladores porta puntas, atornilladores eléctricos y equipos inalámbricos compatibles con puntas de 1/4"
El set está compuesto por 75 piezas organizadas en una bandeja EVA modular ORSY 4.4.1. Las puntas están fabricadas en acero S2 de alta resistencia con acabado de pasivación negra para mejorar la resistencia a la corrosión. Poseen identificación rápida de medidas y diseño de ajuste preciso para reducir holguras entre la punta y la cabeza del tornillo. Incluye puntas cortas y largas de 1/4", puntas de encastre de 10 mm para aplicaciones de mayor exigencia, perfiles SL, PH, PZ, TX, TS, HEX y XZN, además de porta puntas y adaptadores para ampliar la versatilidad del conjunto. La bandeja EVA permite mantener cada componente identificado y protegido dentro del sistema ORSY.
Puede utilizarse sobre tornillos y fijaciones presentes en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, motocicletas, bicicletas, equipos eléctricos, mobiliario, estructuras metálicas, líneas de producción, equipamiento industrial, sistemas mecánicos y componentes que utilicen perfiles Phillips, Pozidriv, ranurados, Torx, Torx de seguridad, hexagonales o Triple Square. Resulta especialmente útil en talleres mecánicos, pañoles, áreas de mantenimiento, industrias metalúrgicas y servicios técnicos especializados.
La principal ventaja del set es la cobertura de la mayoría de los perfiles de fijación utilizados en aplicaciones automotrices e industriales dentro de una única solución organizada. La fabricación en acero S2 proporciona elevada durabilidad y resistencia al desgaste. La amplia variedad de perfiles y medidas reduce los tiempos de búsqueda de herramientas y evita la necesidad de adquirir juegos adicionales. La bandeja EVA facilita el control de inventario, mejora la organización del puesto de trabajo y contribuye a la protección de las herramientas durante el almacenamiento y transporte interno
Utilizar siempre la punta adecuada para el tipo y tamaño de fijación correspondiente. Evitar aplicar torques superiores a los recomendados para cada herramienta. No se recomienda utilizar puntas estándar en herramientas de impacto cuando no estén diseñadas para esa aplicación. Mantener las puntas limpias y libres de aceites o grasas para reducir el riesgo de deslizamiento. Reemplazar las puntas desgastadas para evitar daños en tornillos y fijaciones. La bandeja EVA está diseñada para almacenamiento horizontal en carros, cajones y sistemas ORSY compatibles
| Descripción | Código |
| PORTAPUNTAS REDSTRIPE 1/4" - 75 MM | 95764 600 901 |
| PORTAPUNTAS REDSTRIPE 1/4" - 175 MM | 95764 600 903 |
| ADAPTADOR PARA PUNTAS REDSTRIPE 1/4" | 95763 014 906 |
| ADAPTADOR PARA PUNTAS REDSTRIPE 10 MM | 95763 038 906 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM HEX 3 | 95764 625 403 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM HEX 4 | 95764 625 404 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM HEX 5 | 95764 625 405 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM HEX 6 | 95764 625 406 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM XZN M4 | 95764 625 704 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM XZN M5 | 95764 625 705 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM XZN M6 | 95764 625 706 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS10 | 95764 625 610 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS15 | 95764 625 615 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS20 | 95764 625 620 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS25 | 95764 625 625 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS27 | 95764 625 627 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS30 | 95764 625 630 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TS40 | 95764 625 640 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX6 | 95764 625 506 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX7 | 95764 625 507 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX8 | 95764 625 508 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX10 | 95764 625 510 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX15 | 95764 625 515 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX20 | 95764 625 520 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX25 | 95764 625 525 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX27 | 95764 625 527 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX30 | 95764 625 530 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM TX40 | 95764 625 540 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM SL 3.0 | 95764 625 130 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM SL 4.0 | 95764 625 140 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM SL 5.5 | 95764 625 155 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM SL 6.5 | 95764 625 165 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM SL 8.0 | 95764 625 180 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM PH1 | 95764 625 201 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM PH2 | 95764 625 202 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM PH3 | 95764 625 203 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM PZ1 | 95764 625 301 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM PZ2 | 95764 625 302 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 25 MM PZ3 | 95764 625 303 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM PH1 | 95764 650 201 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM PH2 | 95764 650 202 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM PH3 | 95764 650 203 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM HEX 3 | 95764 650 403 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM HEX 4 | 95764 650 404 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM HEX 5 | 95764 650 405 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 50 MM HEX 6 | 95764 650 406 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 70 MM SL 4.0 | 95764 670 140 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 70 MM SL 5.5 | 95764 670 155 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 70 MM SL 6.5 | 95764 670 165 |
| PUNTA REDSTRIPE 1/4" 70 MM SL 8.0 | 95764 670 180 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 30 MM XZN M5 | 95764 130 705 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 30 MM XZN M6 | 95764 130 706 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 30 MM XZN M8 | 95764 130 708 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 30 MM XZN M10 | 95764 130 710 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 30 MM XZN M12 | 95764 130 712 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 4 | 95764 175 404 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 5 | 95764 175 405 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 6 | 95764 175 406 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 7 | 95764 175 407 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 8 | 95764 175 408 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 10 | 95764 175 410 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM HEX 12 | 95764 175 412 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM XZN M5 | 95764 175 705 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM XZN M6 | 95764 175 706 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM XZN M8 | 95764 175 708 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM XZN M10 | 95764 175 710 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM XZN M12 | 95764 175 712 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX20 | 95764 175 520 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX25 | 95764 175 525 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX30 | 95764 175 530 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX40 | 95764 175 540 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX45 | 95764 175 545 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX50 | 95764 175 550 |
| PUNTA REDSTRIPE 10 MM 75 MM TX55 | 95764 175 555 |
| BANDEJA EVA | 90955 241 003 |