
Se utiliza para el ajuste y afloje de tornillería Torx en tareas de mantenimiento automotriz, industrial y de equipos productivos, permitiendo trabajar con tornillos internos, externos y de seguridad con un solo set organizado.
Set de 41 piezas en bandeja EVA SK#6. Incluye tubos Torx externos (E‑Torx) cortos en encastre 1/4" en medidas E4, E5, E6, E7, E8, E10 y E11; en encastre 3/8" en medidas E10, E11, E12, E14 y E16; y en encastre 1/2" en medidas E18, E20, E22 y E24. Incluye tubos con punta Torx internos (TX) en encastre 1/4" en medidas TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27 y TX30. Incluye tubos con punta Torx de seguridad (TS) en encastre 1/4" en medidas TS8, TS9, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27 y TS30. Incluye además tubos con punta Torx en encastre 3/8" (TX25, TX27, TX30) y en encastre 1/2" (TX40, TX45, TX50, TX55, TX60). Fabricados en acero cromo‑vanadio con acabado cromado, con sistema de retención tipo bola, moleteado para agarre y marcado visible. Presentación en bandeja EVA lavable de dimensiones w113 mm x l333 mm x h38 mm.
Aplicable sobre tornillos Torx internos (TX), Torx de seguridad (TS) y tornillos Torx externos (E‑Torx) presentes en motores, transmisiones, sistemas electrónicos, maquinaria industrial, equipos de producción, mantenimiento de flotas y conjuntos mecánicos en general.
No se recomienda fijar ni utilizar la bandeja en posición vertical, ya que existe riesgo de caída de las herramientas. Verificar el correcto acople del perfil antes de aplicar torque. Utilizar con encastres compatibles (1/4", 3/8", 1/2"). No utilizar piezas dañadas. Mantener la bandeja limpia para asegurar la correcta sujeción de las herramientas. La imagen es ilustrativa.
Aplicable sobre tornillos Torx internos (TX), Torx de seguridad (TS) y tornillos Torx externos (E‑Torx) presentes en motores, transmisiones, sistemas electrónicos, maquinaria industrial, equipos de producción, mantenimiento de flotas y conjuntos mecánicos en general.
| Designation | Art. no. | P. Qty. |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E4 | 5763 014 204 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E5 | 5763 014 205 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E6 | 5763 014 206 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E7 | 5763 014 207 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E8 | 5763 014 208 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E10 | 5763 014 210 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/4" corto E11 | 5763 014 211 | 1 |
| Tubo Torx externo 3/8" corto E10 | 5763 038 210 | 1 |
| Tubo Torx externo 3/8" corto E11 | 5763 038 211 | 1 |
| Tubo Torx externo 3/8" corto E12 | 5763 038 212 | 1 |
| Tubo Torx externo 3/8" corto E14 | 5763 038 214 | 1 |
| Tubo Torx externo 3/8" corto E16 | 5763 038 216 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/2" corto E18 | 5763 038 218 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/2" corto E20 | 5763 012 220 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/2" corto E22 | 5763 012 222 | 1 |
| Tubo Torx externo 1/2" corto E24 | 5763 012 224 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX8 | 5763 014 315 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX9 | 5763 014 316 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX10 | 5763 014 317 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX15 | 5763 014 318 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX20 | 5763 014 319 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX25 | 5763 014 320 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX27 | 5763 014 321 | 1 |
| Punta Torx 1/4" en tubo corto TX30 | 5763 014 322 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS8 | 5763 014 324 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS9 | 5763 014 325 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS10 | 5763 014 326 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS15 | 5763 014 327 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS20 | 5763 014 328 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS25 | 5763 014 329 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS27 | 5763 014 330 | 1 |
| Punta Torx seguridad 1/4" en tubo corto TS30 | 5763 014 331 | 1 |
| Punta Torx 3/8" en tubo corto TX25 | 5763 038 302 | 1 |
| Punta Torx 3/8" en tubo corto TX27 | 5763 038 303 | 1 |
| Punta Torx 3/8" en tubo corto TX30 | 5763 038 304 | 1 |
| Punta Torx 1/2" en tubo corto TX40 | 5763 012 307 | 1 |
| Punta Torx 1/2" en tubo corto TX45 | 5763 012 308 | 1 |
| Punta Torx 1/2" en tubo corto TX50 | 5763 012 309 | 1 |
| Punta Torx 1/2" en tubo corto TX55 | 5763 012 301 | 1 |
| Punta Torx 1/2" en tubo corto TX60 | 5763 012 302 | 1 |
| Bandeja EVA | 0955 241 005 | 1 |