Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SACA GRAMPA CORTO 120X19MM

Código 90714 58 507 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta compacta tipo saca grampa de 120 x 19 mm para extracción precisa de grampas en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El saca grampa corto de Würth está diseñado para facilitar la extracción de grampas en tareas de desmontaje de paneles, tapizados, molduras y componentes fijados por presión. Su formato compacto de 120 mm de largo por 19 mm de ancho permite trabajar con precisión en zonas estrechas o de difícil acceso. La herramienta cuenta con un mango ergonómico y una punta metálica diseñada para hacer palanca sin dañar la superficie ni la grampa. Con un peso de solo 0,07 kg, es liviana y cómoda para uso prolongado en entornos de trabajo exigentes.

Usos

Se utiliza para remover grampas de fijación en interiores de vehículos, paneles, tapizados, revestimientos y componentes plásticos o metálicos. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación, desmontaje y preparación de superficies.

Características

Dimensiones: 120 mm de largo x 19 mm de ancho. Peso: 0,07 kg. Punta metálica para extracción precisa. Mango ergonómico. Diseño compacto para espacios reducidos.

Aplicaciones

Aplicable sobre grampas utilizadas en carrocería, habitáculo, sistemas de fijación de paneles, tapizados y revestimientos en vehículos livianos, utilitarios, maquinaria y equipos industriales.

Beneficios

Permite extraer grampas de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso. Reduce el riesgo de dañar componentes. Mejora la eficiencia del operario. Diseño cómodo para uso prolongado. Alta durabilidad en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente sobre grampas compatibles con el diseño de la punta. No aplicar fuerza excesiva para evitar daños en la herramienta o en la superficie de trabajo.

También te puede interesar

También te puede interesar