Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REPUESTO PARA MÁSCARA FACIAL

Código 90899 101 222 | Peso 0.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Repuesto de visor para máscara facial (90899 101 225) , diseñado para brindar protección adicional contra partículas abrasivas y salpicaduras de sustancias calientes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 73.248,56
$ 39.240,30 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT MASCARA DE PROTECCION + 2 RESPUESTOS DE REGALO $ 422.895,00
Calificación:

Detalles del producto

Este repuesto para máscara facial está fabricado en policarbonato de alta resistencia, con diseño curvado y siete perforaciones para una fijación segura. Ofrece cobertura completa del rostro y protección eficaz contra partículas, residuos abrasivos y salpicaduras de líquidos calientes. Cumple con la norma EN 166-389 BT y posee resistencia mecánica clase B (120 m/s), garantizando seguridad en trabajos exigentes.

Usos

Se utiliza como reemplazo del visor original en máscaras faciales b, especialmente en tareas de amolado, lijado y mecanizado, donde existe riesgo de proyección de partículas, residuos abrasivos y salpicaduras de sustancias calientes.

Características

Fabricado en policarbonato (PC) de alta resistencia. Diseño curvado con 7 perforaciones para montaje seguro. Cobertura completa del rostro. Protección contra partículas abrasivas y salpicaduras. Resistencia mecánica: Clase B (120 m/s). Norma: EN 166-389 BT.

Aplicaciones

Aplicable en trabajos sobre metales, piezas mecanizadas y superficies sometidas a procesos abrasivos. También se emplea en operaciones donde se manipulan líquidos calientes o materiales que generan partículas durante el mecanizado.

Beneficios

Permite mantener la máscara facial en óptimas condiciones sin necesidad de reemplazar todo el equipo, reduciendo costos y asegurando la continuidad de la protección. Su diseño curvado y perforaciones garantizan una instalación firme y estable, ofreciendo mayor durabilidad y resistencia frente a impactos.

Importante, a tener en cuenta

Este repuesto debe utilizarse únicamente en conjunto con la máscara facial compatible. No ofrece protección contra gases, vapores ni riesgos químicos. Verificar la correcta instalación antes de iniciar el trabajo. Almacenar en un lugar limpio y seco para evitar daños en el material.

También te puede interesar

También te puede interesar