Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA MANUAL DE SELLADORES 600ML

Código 90891 320 600 | Peso 0.86Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola manual de aluminio para la aplicación de selladores en bolsas de hasta 600 ml.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 142.308,10
$ 68.849,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Aplicador manual profesional cerrado, diseñado para el uso con selladores en bolsas de 400 ml a 600 ml y cartuchos de 280 ml a 310 ml. Su estructura reforzada y cuerpo ergonómico permiten una mayor durabilidad y comodidad durante el uso. Fabricada en aluminio, incluye tapas con rosca del mismo material, soporta una carga máxima de hasta 250 kg y ofrece una presión uniforme con transmisión inmediata de fuerza, lo que facilita la aplicación de productos de media y alta viscosidad.

Usos

Se utiliza para la aplicación precisa y eficiente de selladores y adhesivos, especialmente en trabajos que requieren control y fuerza constante, como mantenimiento industrial, automotriz, construcción y montaje.

Características

Cuenta con una estructura reforzada, cuerpo ergonómico y tapas con rosca de aluminio. Está fabricada completamente en aluminio, soporta hasta 250 kg de carga, requiere menor fuerza de aplicación, ofrece presión uniforme y transmite la fuerza de manera inmediata, lo que mejora la precisión y el control.

Aplicaciones

Ideal para aplicar selladores y adhesivos de media y alta viscosidad sobre superficies como vidrio, metal, plástico, carrocerías, estructuras metálicas, juntas de construcción y componentes industriales.

Beneficios

Su diseño ergonómico y robusto permite una aplicación más cómoda y precisa, reduciendo el esfuerzo del operario. La construcción en aluminio garantiza una larga vida útil, incluso en entornos exigentes. Es compatible con múltiples formatos de selladores, lo que la hace versátil para distintos tipos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar