UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA MANUAL DE SELLADORES 400ML

Código 90891 320 400 | Peso 0.78Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola manual de aluminio para la aplicación de selladores en bolsas de 400 ml.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 66.821,04 Precio sin impuestos nacionales
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Aplicador manual profesional cerrado, diseñado para el uso con selladores en bolsas de 400 ml y cartuchos de 280 ml a 310 ml. Fabricado completamente en aluminio, este aplicador ofrece una presión uniforme, menor esfuerzo de aplicación, transmisión inmediata de fuerza y tapas a rosca también de aluminio. Su diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, soportando una carga máxima de hasta 250 kg.

Usos

Ideal para aplicar selladores y adhesivos de baja y media viscosidad en trabajos profesionales, industriales y domésticos. Facilita la dosificación precisa del producto en tareas de sellado, reparación y montaje.

Características

Construida en aluminio, con tapas a rosca del mismo material, esta pistola ofrece una presión uniforme y una transmisión inmediata de fuerza. Su diseño ergonómico reduce el esfuerzo necesario para aplicar el producto, y soporta hasta 250 kg de carga.

Aplicaciones

Se utiliza en trabajos de construcción, mantenimiento industrial, reparaciones domésticas y aplicaciones donde se requiera sellado preciso sobre superficies diversas como hormigón, metal, madera, cerámica y plásticos.

Beneficios

Alta durabilidad por su cuerpo de aluminio, facilidad de uso gracias a su diseño ergonómico, y eficiencia en la aplicación con menor esfuerzo físico. Es una herramienta confiable para trabajos exigentes y prolongados. Sistema dual para bolsas y cartuchos cambiando el embolo.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante y utilizar protección personal adecuada durante su uso para garantizar seguridad y rendimiento.

También te puede interesar

También te puede interesar