Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SELLADOR DE CONSTRUCCIÓN

Código 9089013 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Adhesivo y sellador a base de poliuretano (PU) diseñado para el sellado y relleno de juntas que requieren elasticidad permanente con alta resistencia. Apto para múltiples materiales utilizados en construcción, mantenimiento e industria.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Contenido en mililitros
280 Blanco 280 Negro 600 Gris 600 Negro
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Adhesivo sellador PU40 de base poliuretánica que se adhiere químicamente al sustrato y mantiene su elasticidad una vez curado. Presenta elevada resistencia térmica, muy buena resistencia a agentes climáticos, y permite un movimiento de junta de hasta el 25%. Se puede aplicar sobre materiales lisos o porosos como granito, hormigón, hierro, madera, vidrio, cerámica y aluminio, entre otros. Acepta pinturas y barnices con base poliuretánica y está disponible en diferentes formatos, contenidos y colores para adaptarse a distintas aplicaciones profesionales.

Usos

Se utiliza para trabajos de relleno, sellado y acabado de juntas que exigen elasticidad permanente, principalmente en aplicaciones de construcción, obras civiles, mantenimiento edilicio e industrial. Es apto para sellar juntas de dilatación, juntas de conexión y uniones expuestas a condiciones ambientales variables.

Características

Producto de base química poliuretánica, de cura por humedad, con densidad aproximada de 1,15 g/cm³. Forma piel entre 60 y 90 minutos a 25 °C y 50% HR, con una velocidad de curado de 2 mm cada 24 horas. Presenta una dureza Shore A de 40 ±5, una extensión a la rotura superior al 500% y una resistencia a la rotura de 10 N/mm. Se puede aplicar entre +5 °C y +35 °C y, una vez curado, resiste temperaturas entre −30 °C y +80 °C. Producto completamente sellado y con sales deshidratantes en su interior para una prolongada vida útil..

Aplicaciones

Se aplica sobre juntas en pisos de hormigón, fachadas, balcones, estructuras metálicas, madera, granito y hormigón, tanto en posiciones verticales como horizontales. También se utiliza en juntas alrededor de ventanas y puertas, revestimientos metálicos y de hormigón premoldeado, así como en uniones de madera y estructuras metálicas.

Beneficios

Ofrece excelente elasticidad permanente, alta resistencia a la intemperie y muy buena adherencia sobre una amplia variedad de materiales. Permite absorber movimientos de junta sin fisurarse, admite pintado con productos poliuretánicos y está disponible en distintos formatos y colores, lo que facilita su adaptación a diferentes necesidades de obra y mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Si el producto estará expuesto a rayos UV constante, se recomienda pintar ya que no es resistente a los rayos UV por mucho tiempo. No está recomendado para contacto directo con alimentos ni para pegados estructurales. No debe aplicarse en inmersión continua en agua ni sobre materiales que liberen aceites o que hayan sido vulcanizados con azufre. Las dimensiones de la junta deben calcularse considerando la variación térmica; como regla general, el ancho mínimo debe ser de 6 mm y el máximo de 12 mm, respetando la relación 2:1 entre ancho y profundidad. Es fundamental evitar el contacto tri-punto y garantizar una profundidad uniforme utilizando delimitadores adecuados.

Datos Técnicos

Base química Poliuretano
Tipo de cura Humedad
Densidad (DIN 53479) 1,15 +/- 0,03g/cm
Tiempo de formación de piel (25ºC y 50% HR) 60-90 min
Cura total 2mm / 24hs
Dureza Shore A (DIN 53505) 40 +/- 5
Extensión a la rotura (ISO 8339) >%500
Resistencia a la rotura (DIN 53515) 10 N/mm
Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC
Resistencia a la temperatura -30ºC a +80ºC

Caracteristicas

Envase Cont. Color Código
Cartucho 280ml/322g Blanco 90892 100 411 1/6
Cartucho 280ml/322g Negro 90892 327 001 1/6
Bolsa 600ml/690g Negro 90890 100 640 4/20
Bolsa 600ml/690g Gris 90890 100 641 4/20