Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PRENSA AROS 110 A 160MM

Código 90715 57 25 | Peso 0.41Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza para montar y desmontar aros de pistón, con diseño robusto y acabado niquelado brillante, ideal para trabajos de precisión en motores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 212.097,27 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza para aros de Würth está diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de aros de pistón en motores, asegurando un trabajo rápido, seguro y sin dañar las piezas. Su estructura metálica con acabado niquelado brillante ofrece resistencia a la corrosión y larga vida útil. El diseño ergonómico con mangos recubiertos proporciona un agarre cómodo y firme, reduciendo la fatiga durante el uso. Es una herramienta indispensable para tareas de armado y reparación de motores en entornos profesionales.

Usos

Se utiliza para expandir y colocar aros de pistón en su posición o retirarlos sin riesgo de rotura, evitando daños en el pistón o en el aro. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y reconstrucción de motores.

Características

La pinza tiene un largo total de 240 mm (9 1/2”), es compatible con segmentos de 90 a 140 mm (3 1/2” a 5 1/2”) y cuenta con un peso aproximado de 0,41 kg. Su acabado es niquelado brillante para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.

Aplicaciones

Está indicada para talleres mecánicos, rectificadoras, mantenimiento de flotas, reparación de motores de autos, camiones, maquinaria agrícola y equipos industriales.

Beneficios

Permite realizar el montaje y desmontaje de aros de pistón de manera rápida y segura, evitando daños en las piezas. El diseño ergonómico mejora la comodidad y el control, mientras que el acabado niquelado garantiza resistencia y larga vida útil. Es una herramienta confiable para uso profesional.

Importante, a tener en cuenta

Verificar que la pinza esté correctamente posicionada antes de aplicar fuerza. No utilizar la herramienta para otros fines que no sean la instalación o extracción de aros de pistón. Guardar en un lugar seco para preservar el acabado niquelado.

Datos Técnicos

Código Tamaño Largo mm Largo pulg. Para segm. mm Para segm. pulg.
90715 57 25 2 240 9 1/2 90-140 3 1/2 - 5 1/2

También te puede interesar

También te puede interesar