Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MICROABSORBER 10 KG

Código 90890 61 | Peso 10.20Kg. | Vto. 31/10/2027
Embalaje de 1 unidad
Micro Absorber es un granulado fino diseñado para absorber derrames de hidrocarburos y otros fluidos en superficies sólidas, con alta eficacia y seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Sin impuestos nacionales
1
$ 131.063,57
Cada unidad
5
$ 122.326,16
Cada unidad
7% OFF
10
$ 113.588,75
Cada unidad
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Micro Absorber es un producto granulado de color marrón, compuesto por material Möller, con grano 18/50 y una densidad de 495 g/l. Su diseño permite una absorción rápida y efectiva de fluidos, incluso en superficies con grietas o huecos, gracias a su tamaño fino. Posee propiedades antideslizantes y mantiene su efectividad aún estando saturado. Su sistema capilar envuelve y retiene el líquido absorbido, dejando la superficie limpia y seca. Es apto para uso en interiores y exteriores, y puede aplicarse tanto de forma preventiva como reactiva ante derrames.

Usos

Se utiliza para absorber derrames de fluidos como aceites, agua, ácidos y bases en entornos industriales, talleres, estaciones de servicio, destilerías, camiones cisterna y concesionarias. Es ideal para zonas de alto tránsito donde se requiere una limpieza rápida y segura, como líneas de producción, áreas de mantenimiento y pisos de trabajo.

Características

El Micro Absorber está compuesto por material Möller en forma de granulado, con grano fino 18/50 y color marrón. Tiene una densidad de 495 g/l y un índice de resbalamiento (SRT) del 0%, según test alemán. Clasificado como tipo III/R, este producto presenta una gran capacidad de absorción y rápida acción. Su sistema capilar permite envolver y retener eficazmente los fluidos absorbidos, dejando la superficie limpia y seca. Es igualmente efectivo para fluidos a base de agua, ácidos y bases, y puede utilizarse tanto en interiores como al aire libre. Además, posee óptima resistencia al arrastre y al viento, y no genera riesgo de resbalones para personas ni vehículos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cualquier superficie sólida, incluyendo pisos de concreto, metal, cerámica o asfalto. Gracias a su grano fino, penetra en grietas y huecos, lo que lo hace útil en superficies irregulares o desgastadas.

Beneficios

El Micro Absorber ofrece múltiples beneficios que lo convierten en una solución eficiente y segura para el manejo de derrames. Su alta capacidad de absorción permite que solo se necesite una pequeña cantidad de producto para retener grandes volúmenes de fluido, lo que reduce significativamente los costos de desecho. Cada kilo de gránulos puede absorber aproximadamente 0,9 litros de aceite, gracias a su sistema capilar que envuelve y retiene el material absorbido. Es apto para todo tipo de fluidos, incluidos ácidos, bases y líquidos a base de agua, lo que lo hace versátil para distintas industrias. Puede utilizarse tanto en interiores como al aire libre, y su manejo es sencillo: a diferencia del aserrín, presenta una excelente resistencia al arrastre y al viento, atrapando mucho más líquido. Además, su propiedad antideslizante garantiza que no haya riesgo de resbalones para personas ni vehículos, incluso cuando el producto está saturado.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Material Möller
Forma Granulado
Grano 18/50
Color Marrón
Densidad 495 g/l
SRT 0%
Tipo III/R

También te puede interesar

También te puede interesar