Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA EP/ET LITIO VERDE BALDE 15KG

Código 90890 421 112 | Peso 15.20Kg. | Vto. 29/07/2028
Embalaje de 1 unidad
Grasa lubricante de alta temperatura, formulada con aceite mineral refinado y aditivos especiales para protección contra desgaste, óxido y corrosión. Ideal para sistemas de lubricación centralizada y rodamientos sometidos a altas cargas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 607.548,26
$ 240.790,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Grasa espesada de extrema presión (EP) y extrema temperatura (ET) a base de jabón de litio, grado NLGI 2. Para aplicaciones y lubricación de fuerte impacto y vibración. Excelente resistencia al agua, alto poder de adherencia, propiedades antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Resistencia a la temperatura: -10ºC a 135ºC. Punto de Goteo: 380ºC.

Usos

Se utiliza para la lubricación de rodamientos y componentes sometidos a altas temperaturas y cargas pesadas. Es ideal para sistemas centralizados en plantas industriales, equipos metalúrgicos, maquinaria pesada y vehículos de transporte de carga.

Características

Grasa NLGI grado 2, color verde con punto de goteo de 380 °C y penetración trabajada de 265–295 (0,1 mm). Resistente a la corrosión (prueba de óxido aprobada), excelente comportamiento frente al lavado con agua (0,35 a 38 °C), alta resistencia a soldadura (mínimo 400 kg) y viscosidad de 310 cSt a 40 °C y 24,5 cSt a 100 °C.

Aplicaciones

Lubricación de piezas y componentes automotrices, industriales, línea amarilla y mineros, sometidos a severas condiciones de uso relacionadas con temperatura y presión como máquinas para fabricar pulpa y papel, rodamientos de rodillos de trabajo en la industria siderúrgica, maquinaria pesada, cribas vibratorias, perforadoras, mandíbulas trituradoras, camiones y tractores de alto tonelaje, laminadores en frío y laminadores en caliente, altos hornos, calderas, cojinetes giratorios, ruedas de grúa y lubricación en general.

Beneficios

Ofrece máxima protección contra desgaste y oxidación, prolongando la vida útil de los rodamientos en condiciones extremas. Su alta resistencia al lavado por agua y estabilidad térmica la convierten en una opción confiable para aplicaciones industriales y de transporte pesado, reduciendo costos de mantenimiento y paradas imprevistas.

Importante, a tener en cuenta

Nunca aplicar grasa nueva sobre grasa vieja ya contaminada, retirarla con desengrasante Wurth, secar la superficie antes de aplicar el nuevo producto con una brocha o espátula en la zona a lubricar. También se puede aplicar a máquinas de engrase. SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO.

Datos técnicos

Propiedad Valor
Grado NLGI 2
Punto de goteo, °C 380
Penetración trabajada, 0,1 mm 265–295
Prueba de óxido, corrosión en rodamientos Aprobada
Lavado con agua, 38 °C 0,35
Soldadura, kg, mínimo 400
Viscosidad (cSt) a 40 °C 310
Viscosidad (cSt) a 100 °C 24,5

También te puede interesar

También te puede interesar