Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COPIADOR DE PERFILES 400MM

Código 90714 64 400 | Peso 0.63Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Medidor de perfiles de 400 mm de longitud, diseñado para copiar contornos con precisión y rapidez. Permite extenderse uniendo varias unidades.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El medidor de perfiles está diseñado para facilitar la copia exacta de formas y contornos, incluso aquellos irregulares. Tiene una longitud de 400 mm y puede extenderse indefinidamente al unirlo con otros medidores, lo que lo convierte en una herramienta versátil para trabajos de trazado y mecanizado. Su superficie plana permite transponer fácilmente la línea de perfil a la pieza a trabajar, y el ángulo de ajuste posibilita orientar el medidor en cualquier dirección. Una vez copiado el perfil, puede transportarse sin sufrir variaciones, asegurando precisión en el trabajo final.

Usos

Se utiliza para copiar perfiles y contornos en tareas de mecanizado, carpintería metálica, fabricación de piezas, mantenimiento industrial y trabajos de ajuste. Es ideal para profesionales que necesitan reproducir formas complejas con rapidez y exactitud.

Características

Tiene una longitud de 400 mm y un peso de 1900 g. Su diseño modular permite unir varios medidores para ampliar la capacidad de medición. La superficie plana facilita el trazado sobre la pieza, y el ángulo de ajuste permite orientar el medidor en cualquier dirección. Los perfiles copiados pueden transportarse sin sufrir deformaciones.

Aplicaciones

Aplicable sobre todo tipo de superficies y materiales, incluyendo metal, madera, plástico y otros. Su diseño permite medir formas regulares e irregulares, curvas, ángulos y contornos complejos en piezas estructurales, moldes, chapas y componentes mecánicos.

Beneficios

Permite ahorrar tiempo y mejorar la precisión en el copiado de contornos. Su capacidad de extensión lo hace adaptable a diferentes tamaños de trabajo. El diseño plano y ajustable facilita el uso en múltiples posiciones, y su robustez garantiza que los perfiles medidos se mantengan sin alteraciones durante el traslado.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar sobre superficies limpias para asegurar una medición precisa. Al unir varios medidores, verificar que el ajuste sea firme para evitar desplazamientos. Almacenar en lugar seco y protegido para conservar la precisión del mecanismo.

También te puede interesar

También te puede interesar