Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA PUNTOS SOLDADURA 6MM TALADRO

Código 90710 006 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Broca corta de cobalto HSCO de alta precisión, diseñada para perforaciones exactas sin necesidad de punzonado previo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro en milímetros
6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La broca corta de cobalto HSCO de 6 y 8 mm de Ø está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y rendimiento superior. Su diseño compacto (44 mm de longitud total) y filo especial permiten una perforación precisa y autocentrada, incluso en superficies redondeadas. Gracias a su capacidad de corte a derecha y su diámetro de corte de 7,5 mm, es ideal para trabajos exigentes en acero, sin necesidad de marcar previamente con punzón.

Usos

Se utiliza principalmente para realizar perforaciones en procesos de colocación de remaches, tanto en tareas de mantenimiento como en producción industrial. Es adecuada para trabajos que requieren precisión en el inicio del corte, como en estructuras metálicas, carrocerías, maquinaria pesada y componentes de acero.

Características

Disponibles en dos medidas: Ø 6.0 mm con largo total de 65 mm y largo de taladro de 28 mm; y Ø 8.0 mm con largo total de 78 mm y largo de taladro de 38 mm. Fabricadas en acero cobalto HSCO, con filo autocentrante, corte a derecha y alta estabilidad en su versión corta. No requieren el uso de punzón para marcar previamente.

Aplicaciones

Ideal para aplicar sobre acero, incluyendo chapas, perfiles, caños y piezas macizas. Puede utilizarse con taladros neumáticos, eléctricos, fresadoras y otras herramientas rotativas compatibles.

Beneficios

Permiten una perforación precisa sin necesidad de herramientas adicionales para el centrado, lo que agiliza el trabajo y reduce errores. Su construcción en cobalto HSCO garantiza durabilidad y resistencia al desgaste, incluso en aplicaciones exigentes. La versión corta mejora la estabilidad, facilitando el control durante el uso.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. mm Largo total (mm) Largo taladro (mm) Código
6 65 28 90710 006
8 78 38 90710 008