Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

NIVEL MAGNETICO 80CM

Código 90714 644 308 | Peso 0.69Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Nivel magnético de 80 cm de largo, diseñado para trabajos de alta precisión sobre superficies metálicas. Fabricado con perfil robusto de metal ligero y acabado lacado rojo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 615.191,83
$ 264.990,00 Precio sin impuestos nacionales
57% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El nivel magnético de 80 cm de Würth, está construido con un perfil de metal liviano y robusto, con superficie de medición fresada para mayor exactitud. Su acabado en lacado rojo con polvo electroestático le otorga resistencia y durabilidad. Incorpora dos imanes de aleación de alta adherencia que permiten fijarlo fácilmente a superficies metálicas sin necesidad de sujetarlo manualmente. Posee niveles de burbuja de plexiglás resistentes a la corrosión, con fluido fluorescente que no se decolora gracias a su alta resistencia a los rayos UV, lo que garantiza excelente visibilidad y precisión incluso ante cambios bruscos de temperatura.

Usos

Este nivel está diseñado para tareas de medición y verificación de nivelación en trabajos de montaje, mantenimiento, construcción metálica, instalaciones industriales, y líneas de producción. Es ideal para operarios, técnicos y mecánicos que requieren precisión sin comprometer velocidad ni comodidad.

Características

El nivel magnético tiene un largo de 80 cm, un ancho de 20 mm y una altura de 20 mm. Su precisión en posición normal es de 0,029° (equivalente a 0,5 mm/m), mientras que en posición invertida alcanza los 0,043° (0,75 mm/m). Está equipado con dos imanes de aleación de gran adherencia que permiten fijarlo a superficies metálicas sin necesidad de sujetarlo. Su estructura está fabricada con un perfil robusto de metal liviano, con superficie de medición fresada para mayor exactitud. El cuerpo está lacado en rojo mediante polvo electroestático, lo que le otorga resistencia y durabilidad. Los niveles de burbuja son de plexiglás, resistentes a la corrosión, y contienen un fluido fluorescente que no se decolora gracias a su alta resistencia a los rayos UV.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas gracias a sus imanes integrados, permitiendo nivelar estructuras, piezas, máquinas, estanterías, cañerías, perfiles, bastidores y componentes industriales sin necesidad de sostener el instrumento.

Beneficios

Permite nivelar sin necesidad de sujetarlo, lo que agiliza el trabajo y mejora la seguridad. Su excelente legibilidad y resistencia a condiciones adversas aseguran una larga vida útil. La alta precisión en ambas posiciones lo convierte en una herramienta confiable para trabajos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican condiciones de almacenamiento, pero por tratarse de un instrumento de medición, se sugiere mantenerlo protegido de golpes y humedad excesiva.

Datos Técnicos

Código Largo Ancho Altura Precisión (posición normal) Precisión (posición invertida) Imanes
90714 644 308 80cm 20mm 20mm 0,029° – 0,5 mm/m 0,043° – 0,75 mm/m 2

También te puede interesar

También te puede interesar