Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLADORA NEUMATICA DBS3600 MASTER

Código 90703 360 1 | Peso 4.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepilladora neumática liviana y versátil, ideal para eliminar pintura, óxido, adhesivos y selladores en distintas superficies sin dañar el material.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 2.916.432,02
$ 1.093.950,00 Precio sin impuestos nacionales
62% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cepilladora neumática DBS3600 MASTER de Würth está diseñada para trabajos de limpieza y preparación de superficies. Su cuerpo reforzado con plástico y fibra de vidrio la hace resistente y liviana, con un peso de solo 1,4 kg. Opera a una velocidad máxima de 3600 rpm y una presión de trabajo de 6,3 bar, con un consumo de aire de 113 l/min. Posee conexión de aire de 1/4” y se recomienda utilizar mangueras de 3/8” o 10 mm. El nivel de ruido es de 83 dB. El sistema de adaptadores permite el uso de distintos cepillos, discos abrasivos y removedores, según el tipo de trabajo. El aire de escape está dirigido fuera del área de trabajo, evitando levantar polvo o suciedad.

Usos

Ideal para remocion de pinturas, sellador de pu,oxido, caucho, madera, adhesivos, calcomanias y mucho más, seleccionando el cepillo adecuado

Características

Velocidad máxima de 3600 rpm, presión de aire de 6,3 bar, consumo de aire de 113 l/min, conexión de aire de 1/4”, manguera recomendada de 3/8” o 10 mm, longitud de 305 mm, peso de 1,4 kg y nivel de ruido de 83 dB. Incluye adaptadores para cepillos finos y gruesos (11 mm y 23 mm), removedores de adhesivos, discos abrasivos y soporte para doble o simple disco. El kit se entrega en maletín ORSY Bull.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas (excepto acero inoxidable y aluminio), plásticos, pinturas, selladores y adhesivos. No daña la superficie tratada y permite trabajar con precisión en zonas sensibles. No apta para acero inoxidable ni aluminio.

Beneficios

Velocidad máxima de 3600 rpm, presión de aire de 6,3 bar, consumo de aire de 113 l/min, conexión de aire de 1/4”, manguera recomendada de 3/8” o 10 mm, longitud de 305 mm, peso de 1,4 kg y nivel de ruido de 83 dB. Incluye adaptadores para cepillos finos y gruesos (11 mm y 23 mm), removedores de adhesivos, discos abrasivos y soporte para doble o simple disco. El kit se entrega en maletín ORSY Bull.

Importante, a tener en cuenta

No incluye racor ni manguera. Se recomienda lubricar diariamente con aceite para máquinas neumáticas (cód. 00890 000) y utilizar filtro lubricador (cód. 90699 101 12). No es apta para acero inoxidable ni aluminio. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales.

Datos Técnicos

Presión de aire bar 6,3
Velocidad máxima rpm 3600
Consumo de aire l/min 113
Rosca de conexión 1/4”
Diámetro de manguera mm 3/8“ // 10mm
Longitud 12” // 305mm
Peso Kg 1,4
Nivel de ruido dB 83

El kit incluye(1 unidad)

Descripción Código Aplicaciones Dimensiones
Cuerpo de la cepilladora DBS 3600 90703 360 0 - -
Maletín ORSY Bull 90955 330 0 - -
Adaptador 11mm 90703 360 21 Soporte para cepillos fino y grueso de 11mm -
Adaptador 23mm 90703 360 2 Soporte para cepillos fino y grueso de 23mm y para removedores de adhesivo. -
Soporte disco abrasivo negro doble 90703 360 22 Soporte para colocación de 2 discos de nylon. -
Soporte disco abrasivo negro sencillo 90703 360 23 Soporte para disco abrasivo nylon. -
Cepillo fino 11mm 90703 350 31 Indicado para la eliminación de restos de pintura óxido sellador de poliuretano, caucho. NO APTO PARA ACERO. INOX, NO APTO PARA ALUMINIO.para la eliminación de restos de pintura óxido sellador de poliuretano, caucho. NO APTO PARA ACERO. INOX, NO APTO PARA ALUMINIO. 105mm / 11mm / 0,5mm*
Cepillo fino 23mm 90703 350 3 Indicado para la eliminación de restos de pintura óxido sellador de poliuretano, caucho. NO APTO PARA ACERO. INOX, NO APTO PARA ALUMINIO. 105mm / 23mm / 0,5mm*
Cepillo grueso 11mm 90703 350 51 Indicado para la eliminación de restos de pintura óxido sellador de poliuretano, caucho. NO APTO PARA ACERO. INOX, NO APTO PARA ALUMINIO. 105mm / 11mm / 1mm*
Cepillo grueso 23mm 90703 350 1 Indicado para la eliminación de restos de pintura óxido sellador de poliuretano, caucho. NO APTO PARA ACERO. INOX, NO APTO PARA ALUMINIO. 105mm / 23mm / 1mm*
Removedor de adhesivos 90585 91 Eliminación de películas adhesivas, calcomanías y residuos de pegamento. 105mm / 38mm / 30mm*
Removedor de adhesivos p/ pintura a base agua 90585 96 Eliminación de películas adhesivas, calcomanías y residuos de pegamento. 105mm / 38mm / 30mm*
Disco abrasivo negro x 2unidades 90585 110 0 Eliminación de óxido y pintura, sin dañar la superficie metálica. 100mm / 5mm / 10mm
Mango cepilladora - - -

También te puede interesar

También te puede interesar