Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO ELIMINADOR DE MOLDURAS(EL PAR)

Código 90585 93 | Peso 0.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco diseñado para la remoción eficiente de adhesivos, calcomanías y cintas doble faz en superficies metálicas, sin dañar la pintura ni generar chispas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 206.694,62
$ 110.715,00 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco eliminador de molduras WÜRTH es una herramienta especialmente desarrollada para trabajos de limpieza sobre superficies metálicas, permitiendo retirar restos de adhesivos, calcomanías y cintas doble faz sin afectar el acabado original. Fabricado con materiales que no generan chispas ni decoloran la pintura, está pensado para ser utilizado en máquinas de bajas revoluciones, como taladros neumáticos, asegurando un trabajo seguro y controlado. Su diseño compacto y resistente lo convierte en una solución práctica para tareas de mantenimiento, reparación y preparación de superficies.

Usos

Se utiliza principalmente para la remoción de residuos adheridos en superficies metálicas, como adhesivos industriales, calcomanías de identificación, cintas doble faz utilizadas en montaje o fijación temporal. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación de carrocerías, limpieza de piezas metálicas y preparación de superficies antes de pintar o aplicar nuevos adhesivos.

Características

El disco tiene un diámetro de 87,5 mm, un espesor de 15 mm y un encastre de 10 mm. Se presenta en cajas de 2 unidades. Está diseñado para operar en máquinas de bajas revoluciones, con un máximo de 2000 RPM. No genera chispas, no mancha ni decolora la pintura, y es fácil de usar.

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse exclusivamente sobre superficies metálicas. No debe utilizarse sobre plásticos como paragolpes, carenados de motos u otras partes sensibles al calor o fricción. Su uso está orientado a entornos industriales, talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y segura para remover residuos sin dañar la superficie metálica. Su compatibilidad con taladros neumáticos lo hace versátil en distintos entornos de trabajo. Al no emitir chispas ni afectar la pintura, reduce riesgos y evita retrabajos, lo que representa ahorro de tiempo y costos.

Importante, a tener en cuenta

eliminador de molduras

Descripción Diámetro mm Espesor mm Diámetro del encastre mm Código Presentación
Disco eliminador de molduras 87,5 15 10 90585 93 2 unid. x caja

También te puede interesar

También te puede interesar