Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BRISTLE DISC 50 MM(DISCO PUNTA GOMA)

Código 90673 000 501 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Disco de puntas de goma de alta performance, diseñado para tareas de limpieza intensiva en fresadoras neumáticas de alta velocidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 148.990,93
$ 65.340,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco de puntas de goma WÜRTH está fabricado en una sola pieza, lo que evita el desprendimiento de las cerdas y reduce el riesgo de daños durante su uso. Incorpora el exclusivo grano cerámico abrasivo “Cubitron”, que ofrece una capacidad de corte agresiva y una vida útil prolongada sin necesidad de aplicar presión de contacto. Su diseño permite un funcionamiento silencioso y controlado, ideal para trabajos exigentes. Compatible con sistemas de cambio rápido sin herramientas, lo que facilita el montaje y reduce costos operativos. Está preparado para operar a altas revoluciones por minuto (RPM) y puede utilizarse en prácticamente todas las máquinas manuales.

Usos

Se utiliza para la remoción de durezas, capas gruesas o finas como pinturas, óxido, cal, restos de adhesivos, residuos de juntas, suciedad incrustada y coberturas en general. Es ideal para trabajos de limpieza en procesos de mantenimiento, preparación de superficies y reacondicionamiento de piezas.

Características

Montado en una sola pieza, con cerdas firmes que no se desprenden. Bajo nivel de ruido durante la operación. Grano cerámico abrasivo “Cubitron” de alta capacidad de corte. Compatible con el sistema Roloc 3M. Disponible en dos tamaños (50 mm y 75 mm), ambos en color blanco y grano 120. Apto para altas RPM (hasta 25.000). Sistema de cambio rápido sin herramientas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre una amplia variedad de materiales como metales, concreto, madera, plásticos y piezas naturales. Es especialmente recomendado para su uso con la Fresadora Angular 90º de WÜRTH.

Beneficios

Ofrece una limpieza eficiente sin dañar la superficie, con una vida útil uniforme hasta el consumo total del disco. Su sistema de montaje rápido reduce tiempos de trabajo y costos de equipamiento. La operación controlada y silenciosa mejora la experiencia del usuario y la seguridad en el entorno de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con máquinas compatibles con altas RPM. Se recomienda especialmente su uso con la Fresadora Angular 90º de WÜRTH. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero como todo producto abrasivo, se sugiere mantener en lugar seco y protegido de contaminantes.

Datos Técnicos

Ømm SISTEMA DE MONTAJE MAX. RPM. COLOR GRANO CODIGO SOPORTE CORRESPONDIENTE
50 SISTEMA ROLOC 25.000 BLANCO 120 90673 000 501 90586 578 01
75 SISTEMA ROLOC 18.000 BLANCO 120 90673 000 751 90586 578 02

También te puede interesar

También te puede interesar