Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPORTE MINI Y FLEXI D.50 X 6MM

Código 90586 578 01 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Soporte con eje de 6 mm para discos de 50 mm, compatible con sistema Roloc® tipo R, ideal para trabajos de desbaste y acabado con discos mini y flexibles.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 91.454,22 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El soporte mini y flexi de 50 mm con eje de 6 mm está diseñado para ser utilizado con discos abrasivos compatibles con el sistema Roloc® tipo R, incluyendo discos Flexi Disc, Mini Flap, Mini de fibra de circonio corindón, Mini de nylon y discos de puntas de goma. Su largo total es de 65 mm, lo que permite una manipulación precisa y segura en herramientas rotativas. Es ideal para tareas de lijado, desbaste y acabado en espacios reducidos o de difícil acceso.

Usos

Se utiliza como adaptador para discos abrasivos en trabajos de preparación de superficies, limpieza, desbaste y acabado fino. Es especialmente útil en procesos de mantenimiento, reparación, metalurgia, mecánica de precisión y trabajos en carrocería.

Características

Eje de 6 mm, largo total de 65 mm, compatible con discos de 50 mm. Sistema de acople tipo R (Roloc®), diseñado para un cambio rápido y seguro de discos abrasivos. Fabricado para soportar discos flexibles y mini en distintos materiales abrasivos.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, plásticas, pintadas y otros materiales compatibles con los discos mencionados. Se utiliza en herramientas rotativas que acepten eje de 6 mm y discos de 50 mm.

Beneficios

Permite un cambio rápido de discos gracias al sistema Roloc®, mejora la eficiencia en trabajos de precisión, y su tamaño compacto facilita el acceso a zonas difíciles. Compatible con una amplia variedad de discos abrasivos, lo que lo convierte en una herramienta versátil para múltiples aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad del soporte con la herramienta y los discos antes de su uso. No exceder las velocidades recomendadas por el fabricante del disco. Utilizar siempre elementos de protección personal adecuados.

Datos Técnicos

Diámetro en mm. Sistema Código
50 Compatible con el sistema Roloc 3M. 90586 578 01
76 Compatible con el sistema Roloc 3M. 90586 578 02

También te puede interesar

También te puede interesar