Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DISCO ROLOC ABRAS.NYLON GRANO 120

Código 90580 050 012 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Disco abrasivo mini de fibra circonio-corindón Zebra®, diseñado para desbaste y terminación en superficies metálicas, remoción de esmaltes pinturas y óxido, afilado de herramientas entre otros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
120 60 80
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El disco mini de fibra circonio-corindón Zebra® de Würth está diseñado para trabajos de desbaste, limpieza y terminación en superficies metálicas. Fabricado con tela de poliéster robusta y grano abrasivo de alta calidad, ofrece excelente resistencia al desgaste y a los desgarros. Gracias a su método especial de fabricación, con una capa adicional de vellón laminado bajo presión y calor, el disco logra mayor dureza, estabilidad y vida útil. Es compatible con el sistema Roloc 3M, lo que permite un montaje rápido y seguro en herramientas rotativas, especialmente fresadoras neumáticas.

Usos

Se utiliza para desbastar costuras de soldadura, superficies metálicas, eliminar esmaltes y pinturas, afilar herramientas, suavizar bordes, eliminar rebarbas y realizar terminaciones en piezas metálicas. Es ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos y zonas de difícil acceso.

Características

Disco mini de fibra con tela de poliéster robusta, grano de circonio-corindón. Disponible en granos 60, 80 y 120. Compatible con sistema Roloc 3M. Máxima velocidad de trabajo: 30.000 rpm, velocidad recomendada: 20.000 rpm. Diámetro: 50 mm. Eje de soporte: 6 mm, largo total: 65 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero inoxidable, acero común, aleaciones de níquel, acero de construcción, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición, plásticos duros y madera. Es apto para tareas en talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, reparación de carrocerías, y procesos de fabricación.

Beneficios

Ofrece mayor vida útil y mejor desempeño frente a discos convencionales gracias a su estructura reforzada. El sistema Roloc permite cambios rápidos, optimizando tiempos de trabajo. Su versatilidad lo hace ideal para múltiples materiales y procesos y una acción de lijado constante gracias a su estructura abierta que evita la saturación. Brinda acabados uniformes sin rayar o deformar el material. Su diseño reduce la generación de chispas y permite trabajar en áreas de difícil acceso. Ideal para tareas de acabado fino y limpieza eficiente. La calidad Zebra® garantiza rendimiento profesional en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas compatibles con sistema Roloc. Respetar las velocidades máximas indicadas para evitar daños en el disco o en la pieza trabajada. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar la calidad abrasiva.

Características

mm Sistema de montaje Max. Velocidad. Velocidad recomendada. Grano Codigo
50 Compatible con el sistema Roloc 3M 30.000 20.000 60 90580 050 006
50 Compatible con el sistema Roloc 3M 30.000 20.000 80 90580 050 008
50 Compatible con el sistema Roloc 3M 30.000 20.000 120 90580 050 012