
Se utiliza para desbastar costuras de soldadura, superficies metálicas, eliminar esmaltes y pinturas, afilar herramientas, suavizar bordes, eliminar rebarbas y realizar terminaciones en piezas metálicas. Es ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos y zonas de difícil acceso.
Disco mini de fibra con tela de poliéster robusta, grano de circonio-corindón. Disponible en granos 60, 80 y 120. Compatible con sistema Roloc 3M. Máxima velocidad de trabajo: 30.000 rpm, velocidad recomendada: 20.000 rpm. Diámetro: 50 mm. Eje de soporte: 6 mm, largo total: 65 mm.
Puede aplicarse sobre acero inoxidable, acero común, aleaciones de níquel, acero de construcción, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición, plásticos duros y madera. Es apto para tareas en talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, reparación de carrocerías, y procesos de fabricación.
Ofrece mayor vida útil y mejor desempeño frente a discos convencionales gracias a su estructura reforzada. El sistema Roloc permite cambios rápidos, optimizando tiempos de trabajo. Su versatilidad lo hace ideal para múltiples materiales y procesos y una acción de lijado constante gracias a su estructura abierta que evita la saturación. Brinda acabados uniformes sin rayar o deformar el material. Su diseño reduce la generación de chispas y permite trabajar en áreas de difícil acceso. Ideal para tareas de acabado fino y limpieza eficiente. La calidad Zebra® garantiza rendimiento profesional en entornos exigentes.
Utilizar únicamente con herramientas compatibles con sistema Roloc. Respetar las velocidades máximas indicadas para evitar daños en el disco o en la pieza trabajada. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar la calidad abrasiva.
| mm | Sistema de montaje | Max. Velocidad. | Velocidad recomendada. | Grano | Codigo |
| 50 | Compatible con el sistema Roloc 3M | 30.000 | 20.000 | 60 | 90580 050 006 |
| 50 | Compatible con el sistema Roloc 3M | 30.000 | 20.000 | 80 | 90580 050 008 |
| 50 | Compatible con el sistema Roloc 3M | 30.000 | 20.000 | 120 | 90580 050 012 |