Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMOVEDOR ADHESIVO DBS3600

Código 90585 91 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Removedores diseñados para eliminar eficazmente residuos de adhesivos, películas autoadhesivas , restos de cintas doble faz y calcomanías sin dañar la superficie tratada. Rueda de goma.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El Removedor de adhesivos y el Removedor de adhesivos para pintura a base agua son accesorios compatibles con la cepilladora neumática DBS3600 MASTER. Están indicados para la eliminación de restos de pegamento, películas adhesivas y calcomanías en diversas superficies. Su formulación y diseño permiten un trabajo preciso sin generar calor ni manchas en las zonas tratadas, lo que contribuye a mantener la integridad del material base. El modelo específico para pintura a base agua está optimizado para no afectar este tipo de recubrimientos, facilitando su remoción sin dañar la superficie.

Usos

Se utilizan para remover residuos de adhesivos, calcomanías, películas autoadhesivas y restos de pegamento en procesos de mantenimiento, reparación, reacondicionamiento de superficies y limpieza industrial. Son ideales para trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento de flotas, líneas de producción y preparación de superficies para repintado.

Características

Están diseñados para ser utilizados con adaptadores de 23 mm en la cepilladora DBS3600. No generan calor durante el uso, evitando manchas o daños en la superficie. Su formato permite una instalación sencilla y segura en la herramienta, asegurando un trabajo eficiente y controlado.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies pintadas, metálicas y plásticas, siempre que no sean de acero inoxidable ni aluminio. El modelo para pintura a base agua está especialmente indicado para superficies con este tipo de recubrimiento, permitiendo una remoción segura sin dañar la pintura.

Beneficios

Permiten una remoción rápida y segura de adhesivos sin dañar la superficie, lo que reduce tiempos de trabajo y evita costos por reparaciones adicionales. Su compatibilidad con la cepilladora DBS3600 garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil del accesorio. El modelo para pintura a base agua ofrece una solución específica para trabajos delicados, evitando el deterioro de recubrimientos sensibles.

Importante, a tener en cuenta

No son aptos para uso sobre acero inoxidable ni aluminio. Se recomienda verificar la compatibilidad del adaptador (23 mm) antes de la instalación. Para un funcionamiento óptimo, deben utilizarse exclusivamente con la cepilladora DBS3600 y siguiendo las instrucciones de montaje incluidas en la ficha técnica.