UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMOVEDOR ADHESIVO DBS3600

Código 90585 96 | Peso 0.26Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Removedor de adhesivo diseñado para eliminar residuos de pegamento, películas y calcomanías en superficies pintadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 43.956,88
5
$ 40.816,93
7% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El removedor de adhesivo es un accesorio específico para la cepilladora neumática DBS3600 MASTER. Está desarrollado para eliminar eficazmente restos de adhesivos, películas plásticas y calcomanías sin dañar la pintura. Se utiliza con adaptadores de 11 mm o 23 mm, según el tipo de soporte, y forma parte de un sistema modular que permite una limpieza precisa y segura en trabajos de mantenimiento y preparación de superficies.

Usos

Se emplea para remover residuos de adhesivos en superficies pintadas sin dañarla especialmente en tareas de mantenimiento automotriz, limpieza de carrocerías, preparación de zonas de pegado y restauración de superficies sin afectar el acabado original.

Características

Compatible con la cepilladora neumática DBS3600. Se monta mediante adaptadores de 11 mm o 23 mm. El removedor está diseñado para operar sin generar calor ni manchas en la superficie trabajada. Su formato permite una remoción precisa y segura de adhesivos sin dañar la pintura. No la raya ni la opaca.

Aplicaciones

Está indicado para superficies metálicas pintadas con pinturas 2k o base agua, plásticos y zonas tratadas con adhesivos o calcomanías. No debe utilizarse sobre acero inoxidable ni aluminio. Es ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, y procesos de limpieza industrial. Especial para sacar residuos de cintas doble faz sobre la chapa o las molduras e insignias.

Beneficios

Permite una remoción rápida y limpia de adhesivos sin afectar la pintura. mejora la velocidad de trabajo y reduce el desgaste de los insumos. Es una solución liviana, manejable y de larga vida útil, ideal para tareas exigentes en entornos profesionales.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar