
Es un set recomendado para trabajos de mantenimiento en vehículos, motocicletas, bicicletas, computadoras, discos rígidos y equipos de electrónica de consumo, donde se requiere manipular tornillos Torx con precisión y torque elevado.
Fabricados en acero S2, con terminación satinada y mango bimaterial 2K (PP + TPR). Incorporan punta no magnética, marcas visibles anchas para selección rápida, y diseño con orificio inferior para colgado o sujeción con cordón. La forma en T permite una transmisión de par superior a la de un destornillador recto convencional. con soporte en goma eva. orsy 4.4.1 lo que permita guardar las herramientas en cajones y mobiliarios.
Diseñado para tornillería Torx en superficies metálicas, plásticas y circuitos electrónicos. Resulta útil en reparación automotriz, mantenimiento informático, ensamblado de equipos electrónicos, bicicletas y dispositivos mecánicos de precisión.
Permiten aplicar mayor torque con menos esfuerzo gracias al mango en T. Las puntas S2 ofrecen durabilidad y resistencia al torsionado. El agarre antideslizante mejora la comodidad en usos prolongados, y el diseño con marcas visibles acelera la identificación. La punta no magnética evita trabas por virutas metálicas.
Evitar aplicar fuerza excesiva fuera del eje para no dañar las puntas Torx. No usar sobre tornillos dañados o incompatibles con Torx. Mantener el mango limpio para conservar el agarre. No utilizar como palanca ni herramienta de golpe. Guardar en lugar seco para preservar la terminación satinada.
| TIPO DE PUNTA | LARGO mm | LONGITUD DE LA HOJA mm | LONGITUD DEL MANGO mm | CODIGO |
| TX10 | 138 | 87 | 75 | 95751 140 001 |
| TX15 | 138 | 87 | 75 | 95751 140 002 |
| TX20 | 138 | 87 | 75 | 95751 140 003 |
| TX25 | 201 | 140 | 91 | 95751 140 004 |
| TX30 | 201 | 140 | 91 | 95751 140 005 |
| TX40 | 201 | 140 | 91 | 95751 140 006 |
| Dimencion | Ancho mm | Largo mm | Alto mm | |
| EVA orci 4.41 | 229 | 333 | 38 | 90955 441 004 |
| MATERIAL | Aceros S2 |
| TERMINANCION | Satinado |
| NUMERO DE PIEZAS | 7 |
| MANGO | SD |