Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 DESTORNILLADORES TORX ZEBRA

Código 90613 489 1 | Peso 0.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de destornilladores torx de precisión para trabajos en electrónica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 384.182,26
$ 186.340,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Está destinado al ajuste y aflojado de tornillos Torx, comúnmente utilizados en electrónica, mecánica automotriz, electrodomésticos, sistemas industriales y equipos informáticos. Es ideal para tareas que requieren precisión y firmeza.

Características

Destornilladores especialmente diseñados para el trabajo con pequeños tornillos, habitualmente presentes en electrónica o instrumentos de precisión. Contiene 7 destornilladores torx: TX 05, TX 06, TX 07, TX 08, TX 09, TX 10, TX 15.

Aplicaciones

Este set es utilizado por técnicos electrónicos, mecánicos, electricistas, instaladores y profesionales de mantenimiento en general. También es útil en entornos industriales, talleres y reparaciones domésticas de alta exigencia.

Beneficios

Ofrece una solución completa para trabajos con tornillos Torx. Mejora la eficiencia del trabajo gracias al diseño ergonómico y la precisión de las puntas. Aumenta la durabilidad y resistencia de la herramienta en usos intensivos. Evita daños en tornillos gracias al ajuste exacto de las puntas.

Importante, a tener en cuenta