Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 6 DESTORNILLADORES DE IMPACTO

Código 90965 441 015 | Peso 1.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES PASANTES REDSTRIPE CON BANDEJA DE EVA PARA ORSY 4.4.1. Incluye destornilladores planos y Phillips especialmente diseñados para trabajos exigentes de mantenimiento, reparación y montaje. Su diseño pasante permite transmitir impactos a través de toda la herramienta para aflojar tornillos trabados o corrosión sin dañar el mango.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 141.257,82 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Juego compuesto por 7 piezas de la línea REDSTRIPE, alojadas en una bandeja de EVA lavable compatible con sistemas de organización ORSY 4.4.1. Los destornilladores cuentan con hoja de acero S2 cromada, reconocida por su elevada resistencia a esfuerzos de torsión e impactos. El diseño pasante (Go-Through) incorpora una hoja que atraviesa completamente el mango y un capuchón metálico posterior apto para recibir golpes de martillo, permitiendo aflojar fijaciones agarrotadas o excesivamente ajustadas. Incorporan punta negra para mejorar el agarre sobre la cabeza del tornillo, mango bicomponente de plástico y TPR antideslizante para mayor comodidad y control, y marcaciones visibles para una rápida identificación de la medida.

Usos

Se utiliza para tareas de mantenimiento mecánico, industrial, automotriz, metalúrgico y de montaje general. Es ideal para aflojar y ajustar tornillos planos y Phillips, especialmente cuando se encuentran oxidados, trabados o sometidos a elevados pares de apriete. También resulta adecuado para trabajos de servicio técnico, mantenimiento de flotas, reparación de maquinaria, equipos industriales, transporte, minería y petróleo.

Características

Las herramientas poseen hoja de acero S2 de alta resistencia con terminación cromada. Incorporan punta negra que aumenta la fricción con el tornillo y mejora la transmisión de fuerza. El mango es de plástico bicomponente con zonas antideslizantes para un agarre seguro incluso con las manos sucias o aceitosas. El diseño pasante permite aplicar impactos mediante martillo sobre el capuchón metálico trasero sin afectar la integridad del mango. Además, presenta un encastre hexagonal en la hoja que permite incrementar el torque mediante el uso de una llave de boca, facilitando el afloje y ajuste de fijaciones que requieran una mayor aplicación de fuerza. Las marcaciones de gran tamaño facilitan la identificación rápida de cada medida. El juego se entrega organizado en una bandeja de EVA lavable compatible con ORSY 4.4.1.

Aplicaciones

Apto para intervenir sobre tornillos con ranura plana (SL) y Phillips (PH) presentes en vehículos, maquinarias industriales, equipos de producción, estructuras metálicas, motores, componentes mecánicos, tableros, equipamiento de mantenimiento, herramientas y sistemas de montaje en general. Puede utilizarse sobre componentes metálicos, conjuntos mecánicos, maquinaria agrícola, equipos viales y aplicaciones industriales diversas.

Beneficios

Permite combinar operaciones de atornillado convencionales con aplicaciones de impacto en una misma herramienta, reduciendo tiempos de trabajo y necesidad de herramientas adicionales. La construcción en acero S2 ofrece elevada resistencia mecánica y larga vida útil. El mango ergonómico mejora la comodidad durante usos prolongados y reduce el riesgo de deslizamientos. La organización en bandeja EVA facilita el control visual de faltantes, mejora el orden del puesto de trabajo y optimiza el almacenamiento en carros y sistemas ORSY.

Importante, a tener en cuenta

Estos destornilladores están diseñados para aplicaciones de impacto gracias a su construcción pasante y capuchón metálico posterior. Utilizar siempre la medida de punta adecuada para evitar daños en la fijación o en la herramienta. No utilizar sobre circuitos energizados. La bandeja de EVA no se recomienda para montajes verticales o sobre paredes, ya que las herramientas podrían desprenderse de sus alojamientos. Mantener las herramientas limpias y secas para preservar su desempeño y durabilidad.

TABLA DE DATOS

descripción COD
Destornillador RedStripe GO-T Punta Plana SL 1x 5,5 x 100 mm 95751 341 155
Destornillador RedStripe GO-T Punta Plana SL 1,2 x 6,5 x 125 mm 95751 341 165
Destornillador RedStripe GO-T Punta Plana SL 1,6 8,0 x 150 mm 95751 341 180
Destornillador RedStripe GO-T Phillips PH1 x 80 mm 95751 342 103
Destornillador RedStripe GO-T Phillips PH2 x 100 mm 95751 342 204
Destornillador RedStripe GO-T Phillips PH3 x 150 mm 95751 342 306
Bandeja de EVA 90955 441 014

También te puede interesar

También te puede interesar