
Este juego se utiliza para marcar puntos de perforación, expulsar pernos, pasadores y chavetas, alinear componentes mecánicos, asistir en operaciones de montaje y desmontaje, realizar trabajos de ajuste mecánico y tareas generales de mantenimiento industrial, automotriz, minero, petrolero y de transporte. Resulta especialmente útil en talleres mecánicos, áreas de mantenimiento, líneas de producción y servicios técnicos donde se requieren herramientas de golpeo organizadas y de acceso rápido.
El conjunto se presenta en formato ORSY 4.4.1 compatible con el ecosistema de almacenamiento ORSY. La bandeja posee dimensiones uniformes para integración en carros, estuches, cajas y estanterías del sistema. Incluye punzón de marcar según norma DIN 7250 con cabeza endurecida para soportar impactos repetitivos , punzones guía fabricados según DIN 6450 ,martillo de 400 g y martillo de nylon . La bandeja cuenta con identificación de herramientas y medidas para facilitar el control visual, además de una terminación tipo carbono que mejora la resistencia, estabilidad y facilidad de limpieza.
Puede utilizarse sobre conjuntos mecánicos, máquinas industriales, vehículos livianos y pesados, equipos agrícolas, maquinaria minera, equipos petroleros, sistemas de transmisión, motores, cajas de velocidad, conjuntos de rodamientos, pasadores, pernos, chavetas y otros componentes metálicos que requieran operaciones de marcado, alineación o extracción mediante golpe controlado
La organización en bandeja EVA permite mantener todas las herramientas perfectamente ordenadas, reducir pérdidas y agilizar los controles de inventario. La identificación visual de cada posición ayuda a detectar herramientas faltantes de forma inmediata. Su compatibilidad con el sistema ORSY simplifica la integración en carros y puestos de trabajo existentes. La inclusión de herramientas normalizadas según DIN brinda confiabilidad para aplicaciones profesionales de mantenimiento y mecánica
Utilizar siempre las herramientas para las aplicaciones previstas y con elementos de protección personal adecuados. Verificar periódicamente el estado de las superficies de impacto y reemplazar cualquier herramienta que presente deformaciones, grietas o desgaste excesivo. Mantener el conjunto limpio y almacenado dentro de su bandeja para preservar el orden, facilitar el control de inventario y evitar pérdidas.
| Descripción | Cód. | Cant. |
| MARTILLO DE MECÁNICO REDSTRIPE 400 G | 5750 131 040 | 1 |
| MARTILLO DE NYLON REDSTRIPE 400 G | 5750 136 040 | 1 |
| CORTAFIERRO PLANO REDSTRIPE 15 X 150 MM | 5750 145 095 | 1 |
| CORTAFIERRO PLANO REDSTRIPE 18 X 175 MM | 5750 145 012 | 1 |
| CORTAFIERRO CAPE REDSTRIPE 5 X 130 MM | 5750 146 006 | 1 |
| PUNZÓN REDSTRIPE 4 X 120 MM | 5750 142 004 | 1 |
| PUNZÓN CÓNICO / ALINEADOR REDSTRIPE 2 X 120 MM | 5750 143 002 | 1 |
| PUNZÓN CÓNICO / ALINEADOR REDSTRIPE 4 X 120 MM | 5750 143 004 | 1 |
| PUNZÓN PARA PASADORES REDSTRIPE 2 X 150 MM | 5750 141 002 | 1 |
| PUNZÓN PARA PASADORES REDSTRIPE 3 X 150 MM | 5750 141 003 | 1 |
| PUNZÓN PARA PASADORES REDSTRIPE 4 X 150 MM | 5750 141 004 | 1 |
| PUNZÓN PARA PASADORES REDSTRIPE 5 X 150 MM | 5750 141 005 | 1 |
| PUNZÓN PARA PASADORES REDSTRIPE 6 X 150 MM | 5750 141 006 | 1 |
| PUNZÓN PARA PASADORES REDSTRIPE 8 X 150 MM | 5750 141 008 | 1 |
| BANDEJA EVA | 0955 441 010 | 1 |