Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO NEUMATICO PLUS 8 PIEZAS

Código 90703 712 1 | Peso 4.42Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Martillo neumático robusto y potente, con óptima distribución de peso y sistema de amortiguación de vibraciones, ideal para trabajos en carrocería.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 733.943,21 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El martillo neumático Plus de Würth está diseñado para tareas exigentes en carrocería y metal. Su carcasa parcialmente de caucho ofrece aislamiento contra el frío y mayor durabilidad. El mango ergonómico antideslizante con gatillo ajustable permite un uso cómodo y seguro. El dispositivo proporciona un impacto continuo y preciso, con sistema de cambio rápido de cinceles mediante mandril de sujeción y resorte de retención. El kit incluye cinco cinceles de acero de larga vida útil, cada uno con funciones específicas para corte, separación y decapado. Se entrega en un práctico estuche plástico.

Usos

Se utiliza para la extracción de paneles de carrocería, eliminación de revestimientos, decapado de partes metálicas y trabajos de corte o separación en estructuras automotrices. Es ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas y reparación de vehículos.

Características

Encastre:10,2mm hexagonal Diámetro pistón /carrera: 19/67mm Presión operación:6,3 bar Consumo aire: 76,4 l/min N° golpes o percusiones: 2900 g/min Peso: 1,73kg Rosca conexión: ¼” Presión sonora: 96,3 Tamaña min manguera: 9mm Cinceles: acero al carbono Mango: caucho 5 cinceles: Cincel plano, cincel corte, cincel de punta, cincel acanalado y cincel acanalado en v

Aplicaciones

Pernos, bulones, espárragos y remaches que con el paso del tiempo se han oxidado. Pegamentos cerámicos. Extracción paneles de carrocería Decapado de metal

Beneficios

Su diseño ergonómico y equilibrado reduce la fatiga del operador. El sistema de cambio rápido de cinceles agiliza el trabajo. La carcasa de caucho mejora la resistencia y el confort térmico. El kit completo permite abordar múltiples tareas sin necesidad de adquirir accesorios adicionales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda lubricar diariamente con aceite para máquinas neumáticas (cód. 00890 000) y utilizar racor con rosca macho de 1/4” (cód. 90699 211 4) y manguera de 9 mm (cód. 90699 929...). El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales.

Caracteristicas

Descripción Código
Martillo neumático 90703 712 1
Cincel plano
Cincel separador de paneles
Cincel de soldadura por puntos
Cincel de punta
Cincel separador de tubos
Resorte de retención
Conector de cambio rápido

Datos Técnicos

Presión de aire bar 6,3
Consumo de aire l/min 76,4
Encastre mm 10,2 hexagonal
Rosca de conexión 1/4”
Diámetro pistón/carrera mm 19/67
Peso Kg 1,73
Percusiones por minuto 2900
Presión sonora 96,3

También te puede interesar

También te puede interesar