Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO NEUMATICO BASIC 7 PIEZAS

Código 90703 713 1 | Peso 2.87Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Martillo neumático compacto y resistente, con cinco cinceles de alta calidad para múltiples aplicaciones en carrocería y uso industrial.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El martillo neumático Basic de Würth está diseñado para trabajos de impacto sobre superficies metálicas. Su carcasa de aluminio le otorga alta resistencia y durabilidad, mientras que el mango ergonómico con gatillo regulable facilita el uso prolongado. El mecanismo interno permite impacto continuo y preciso, con regulador de aire incorporado. El kit incluye cinco cinceles de acero templado para distintas funciones (plano, punta, separador de paneles, soldadura por puntos y tubos), además de un resorte de retención. Se entrega en la caja plástica para almacenamiento y transporte.

Usos

Se utiliza para la eliminación de incrustaciones, revestimientos metálicos, soldaduras por puntos y separación de paneles en carrocerías. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y preparación de superficies en talleres, flotas y entornos industriales.

Características

Recorrido del pistón de 19/67 mm, frecuencia de percusión de 3200 golpes por minuto, consumo de aire de 113 l/min, peso de 1,6 kg, presión de trabajo de 6,3 bar, rosca de conexión de 1/4”, diámetro mínimo de manguera de 9 mm y largo de cinceles de 175 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas en vehículos, estructuras, chapas y componentes industriales. No apto para concreto ni materiales de alta dureza no metálicos.

Beneficios

Su diseño ergonómico y liviano permite un uso cómodo y seguro. El regulador de aire incorporado mejora el control durante el trabajo. El kit completo evita la necesidad de adquirir accesorios por separado. La carcasa de aluminio garantiza resistencia en ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No incluye racor ni manguera. Se recomienda lubricar regularmente con aceite para máquinas neumáticas (cód. 00890 000) y utilizar filtro regulador y lubricador. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, caudal, suciedad y condiciones ambientales. No apto para concreto.

Datos Técnicos

Recorrido del pistón 19/67mm
Percusiones por minuto 3200
PerConsumo de aire l/mincusiones por minuto 113
Peso Kg 1,6
Diámetro mínimo de manguera mm 9
Rosca de conexión 1/4”
Presión de trabajo bar 6,3
Largo Cincel mm 175

El kit incluye (1 unidad)

Martillo neumático 90703 713 1
Cincel plano -
Cincel separador de paneles -
Cincel de soldadura por puntos -
Cincel de punta -
Cincel separador de tubos -
Resorte de retención -

También te puede interesar

También te puede interesar