Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET MANGO PARA MARTILLO NEUMÁTICO

Código 90703 000 707 | Peso 0.89Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este set convierte un martillo neumático en una herramienta para aflojar de forma segura tornillos o tuercas muy apretados a través de la vibración y sin aplicar torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 843.702,75
$ 90.750,00 Precio sin impuestos nacionales
89% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set permite transformar un martillo neumático en una herramienta de aflojado por vibración, ideal para tornillos o tuercas extremadamente ajustadas. El sistema funciona sin aplicar torque, lo que reduce el riesgo de dañar componentes o herramientas. Incluye un adaptador para martillo de aire de 10 mm, encastres para tubos o puntas de 3/8" y 1/2", porta puntas hexagonales de 5/16" y un mango de asistencia de giro hexagonal M19. El mango permite operar el martillo manteniendo las manos alejadas de zonas peligrosas y facilita el giro una vez aflojado el tornillo.

Usos

Este set está diseñado para convertir un martillo neumático en una herramienta eficiente para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados.

Características

Incluye adaptador para martillo de aire de 10 mm, encastres para tubos o puntas de 3/8" y 1/2", porta puntas hexagonales de 5/16" y mango de asistencia de giro hexagonal M19. Permite operar el martillo con mayor seguridad y control.

Aplicaciones

Aplicable en trabajos mecánicos, automotrices, industriales y de mantenimiento general donde se utilicen martillos neumáticos. Compatible con puntas y tubos de 3/8", 1/2" y 5/16", y con martillos neumáticos Würth como los modelos Basic y Plus.

Beneficios

Facilita el aflojado de elementos muy ajustados sin aplicar fuerza excesiva. Mejora la seguridad del operario al mantener las manos alejadas de zonas de impacto. Aumenta la versatilidad del martillo neumático al permitir el uso de diferentes tipos de puntas y tubos.

Importante, a tener en cuenta

Es necesario contar con un martillo neumático compatible para utilizar este set. Se recomienda verificar el encastre de las puntas y tubos antes de su uso. No se especifican condiciones de almacenamiento ni mantenimiento del set.

Componentes

Adaptador para martillo de aire 10 mm
Encastre para tubos o puntas 3/8“ y 1/2“
Porta puntas hexagonales 5/16“
Mango de asistencia de giro hexagonal m19

También te puede interesar

También te puede interesar