Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 6 PUNZONES PUNTA PLANA D 2 A 8

Código 90714 63 240 | Peso 0.80Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de punzones de punta plana fabricados en acero endurecido, con cabezal templado y caja metálica organizadora. Cumplen norma DIN6458. Extractor de espinas
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 183.189,16 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto de punzones punta plana está compuesto por seis piezas de diferentes medidas, fabricadas en acero endurecido con varilla templada, lo que les otorga una alta resistencia y durabilidad. El cabezal de golpe está templado para evitar rebarbas o rajaduras durante el uso intensivo. El set incluye punzones tipo liviano (B) y tipo pesado (D), y se presenta en una caja metálica organizadora que facilita el almacenamiento y la identificación de cada pieza. Cumple con la norma DIN6458, garantizando calidad y precisión en aplicaciones industriales.

Usos

Se utilizan para marcar, trazar, perforar o iniciar orificios en superficies metálicas, especialmente en procesos de fabricación, mantenimiento y montaje. Son herramientas esenciales en talleres metalúrgicos, mecánicos, de mantenimiento industrial y líneas de producción.

Características

El set incluye seis punzones de punta plana con medidas variadas. Están fabricados en acero endurecido con varilla templada, lo que les confiere una gran resistencia al impacto. El cabezal de golpe está diseñado para no rebarbarse ni rajarse, incluso bajo uso intensivo. Incluye punzones tipo liviano (B) y tipo pesado (D), y se presenta en una caja metálica organizadora. Cumple con la norma DIN6458.

Aplicaciones

Aplicables sobre metales ferrosos y no ferrosos, como acero, aluminio, cobre y bronce. Ideales para trabajos sobre chapas, perfiles, piezas estructurales y componentes mecánicos donde se requiere precisión en el marcado o inicio de perforación. Extracción de espinas elásticas

Beneficios

Ofrece una solución robusta y segura para tareas de marcado y perforación en metal. La calidad del acero endurecido y el cabezal templado prolongan la vida útil del producto. La caja metálica permite mantener el orden y facilita el transporte. La variedad de medidas incluidas en el set permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar protección ocular y guantes durante el uso para evitar lesiones. No utilizar sobre materiales no compatibles con herramientas de acero templado. Mantener las piezas limpias y secas para conservar su rendimiento. Verificar el tipo de punzón (liviano o pesado) según la aplicación requerida.

Datos Técnicos

Código l mm a mm d mm Peso g. Tipo
90714 63 18 120 10 2 65 B
90714 63 19 120 10 3 65 B
90714 63 20 120 12 4 95 D
90714 63 21 120 12 5 95 D
90714 63 22 120 12 6 95 D
90714 63 23 120 12 8 95 D

También te puede interesar

También te puede interesar