Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA PARA TRAZAR CON IMÁN

Código 90714 70 140 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta manual de precisión con punta de metal duro para trazado sobre superficies duras, equipada con imán y clip para mayor funcionalidad y portabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 27.367,78 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La punta para trazar está fabricada con una plaquita de metal duro (carburo de tungsteno YG6 - K10), con una composición del 94% de WC y 6% de Co, lo que le otorga una alta dureza (HRA 89,5) y resistencia (1700 N/mm²). Su diseño tipo lápiz permite marcar con precisión sobre materiales como azulejos, metales, vidrio y plástico. El cuerpo de la herramienta está hecho en acero natural, rectificado y con terminación brillante. Incluye un imán en la base del mango para detectar metales ocultos y un clip para sujetarla fácilmente. Su uso es exclusivamente manual.

Usos

Se utiliza para trazado y marcado de precisión en trabajos de mantenimiento, producción, metalurgia, cerrajería, carpintería metálica, montaje industrial y tareas de inspección. Ideal para operarios de línea, técnicos de mantenimiento, mecánicos y personal de control de calidad. USO EXCLUSIVAMENTE MANUAL

Características

Punta de metal duro (carburo cementado YG6 - K10) Composición: 94% WC, 6% Co Dureza: HRA 89,5 Resistencia: 1700 N/mm² Densidad: 14,80 g/cm³ Cabeza con dureza HV30 Longitud total: 140 mm Cuerpo de acero natural rectificado, liso y brillante Imán en la base para detección de metales Clip de sujeción Uso exclusivamente manual

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies de acero, vidrio, cerámica y plástico, permitiendo marcar con nitidez y sin dañar el material. Es útil tanto en ambientes industriales como en talleres y líneas de producción.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y precisión en el trazado gracias a su punta de metal duro. El imán incorporado permite localizar metales ocultos, agregando funcionalidad en tareas de inspección. Su diseño tipo lápiz facilita el manejo y el clip permite llevarla de forma segura, evitando pérdidas. Es una herramienta versátil y confiable para múltiples sectores industriales.

Importante, a tener en cuenta

Esta herramienta está diseñada exclusivamente para uso manual. No debe utilizarse con máquinas ni someterse a esfuerzos mecánicos excesivos. Se recomienda mantenerla limpia y almacenada en lugar seco para preservar su filo y funcionalidad.

También te puede interesar

También te puede interesar